Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flowline Switch-Tek PP Schwimmerschalter Vertikal / 10 A, 1-poliger Umschalter, 0°C → +50°C, mit 4.3m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Flowline Switch-Tek PP Schwimmerschalter Vertikal / 10 A, 1-poliger Umschalter, 0°C → +50°C, mit 4.3m Leitung
Flowline Switch-Tek PP Schwimmerschalter Vertikal / 10 A, 1-poliger Umschalter, 0°C → +50°C, mit 4.3m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-1240139
Hersteller:
     Flowline
Herst.-Nr.:
     LV41-7201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmerschalter
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = PP
Kabellänge = 4.3m
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Wechselspannung max. = 250V
Druck max. = 1bar
Serie = Switch-Tek
Nennstrom = 10 A

Flowline Switch-Tek Pegelschalter LV41/42. Zuverlässiger und robuster, quecksilberfreier Schwimmerschalter, für den Einsatz in Anwendungen, die elektrische Bauteile aktivieren. Die Serie LV41 von Switch-tek ermöglicht Anwendungen, autonom zu Starten und zu Stoppen. Schwimmerschalter dieser quecksilberfreien Ausführung werden im Allgemeinen in Pumpenautomatisierungs-Anwendungen eingesetzt Hochwertiger, zuverlässiger Schwimmerschalter, kostengünstig und leicht zu installieren
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmerschalter
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
PP
Kabellänge:
4.3m
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Wechselspannung max.:
250V
Druck max.:
1bar
Serie:
Switch-Tek
Nennstrom:
10 A
Weitere Suchbegriffe: 1240139, Automation, Sensoren, Flowline, LV417201, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.