Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine Modularschalter-Kappe Typ Vierkantknopf Schwarz für Serie SPUN 12.3 x 7 x 10.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239565
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     UE201011
EAN/GTIN:
     5059041104982
Suchbegriffe:
1239565
Schalter
Drucktastenschalter und Zubehör
Drucktaster-Kappen
Zubehörtyp = Vierkantknopf
Zur Verwendung mit = Serie SPUN
Kappenfarbe = Schwarz
Abmessungen = 12.3 x 7 x 10.5mm

Schiebeschalter. Knöpfe für den Einsatz mit Druckschaltern.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Vierkantknopf
Zur Verwendung mit:
Serie SPUN
Kappenfarbe:
Schwarz
Abmessungen:
12.3 x 7 x 10.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.