Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine Druckschalter Rastend PCB-Montage, Wechselschalter, 2-polig 30V dc / 200 mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239061
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SPPJ320600
EAN/GTIN:
     5059041587143
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Nein
Montageart = PCB-Montage
Drucktastenfarbe = Schwarz
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung = 30V dc
Drucktastentyp = Eckig
Kontaktnennstrom = 200 mA
Kontakt-DC-Nennspannung = 30V

Druckschalter der SSPJ-Serie von Alps. Die kompakten horizontalen Druckschalter der SPPJ-Serie von Alps ermöglichen die Leiterplattenmontage bei platzkritischen Anwendungen. Die SPPJ-Serie umfasst sowohl Rast- als auch Tastschalter, sodass auch für Ihre Anwendung ein Modell verfügbar ist. Eigenschaften und Vorteile 2,5 mm Hub des Betätigungselements. Einfache Leiterplattenmontage. Als Tast- und auch als Rastschalter verfügbar. Durchschnittlich 10000 Zyklen bis zum ersten Ausfall (Mean Time Before Failure, MTBF).
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
PCB-Montage
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung:
30V dc
Drucktastentyp:
Eckig
Kontaktnennstrom:
200 mA
Kontakt-DC-Nennspannung:
30V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter schwarz, 1239061, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Alps Alpine, SPPJ320600, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.