Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC Stromzange Ø 29mm, CAT III 1000V / 300A ac, Auflösung 0,1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC Stromzange Ø 29mm, CAT III 1000V / 300A ac, Auflösung 0,1 A
RS PRO AC Stromzange Ø 29mm, CAT III 1000V / 300A ac, Auflösung 0,1 A
RS PRO AC Stromzange Ø 29mm, CAT III 1000V / 300A ac, Auflösung 0,1 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1238651
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1238651
EAN/GTIN:
     5056279002806
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 300A ac
Genauigkeit max. = ±1,9 % + 5 Stellen
Auflösung = 0,1 A
Leiterdurchmesser max. = 29mm
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Ausgangstyp = Strom, Spannung
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Messkategorie = CAT III, CAT IVV

Wechselstromadapter RS Pro ICA 15. Der Wechselstromadapter RS Pro ICA 15 passt in das Tastkopf-Multimeter IDM17. Eigenschaften und Vorteile. Für bis zu 300 A ac geeignet 1,9 % Grundgenauigkeit bei Wechselspannung Berührungslose Messwertumformung Leiter mit bis zu 29 mm Durchmesser Ergonomisch geformte Backe und Auslöser Mit Handschutz Sicherheitsnorm KAT.II 600 V. Für den Einsatz mit RS Pro IDM17 ; 1233246 1233246
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
300A ac
Genauigkeit max.:
±1,9 % + 5 Stellen
Auflösung:
0,1 A
Leiterdurchmesser max.:
29mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Ausgangstyp:
Strom, Spannung
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Messkategorie:
CAT III, CAT IVV
Weitere Suchbegriffe: 1238651, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, RS PRO, APPA15, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1233246
ab € 84,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.