| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1238518 Herst.-Nr.: ADM00617 EAN/GTIN: 5059040135444 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Development Kit Zum Einsatz mit = Explorer 16 Vorgestelltes Gerät = MCP25625 Kit-Name = MCP25625 PICTail Plus Daughter Board
MCP25625 CAN PICtail Plus Tochterleiterplatte. Die Microchip MCP25625 CAN PICtail Plus ist eine Tochterleiterplatte, mit der der CAN-Knoten (Controller Area Network) entwickelt werden kann. Die Microchip MCP25625 ist ein CAN 2.0B Controller mit einem integrierten CAN-Transceiver und SPI-Schnittstelle. Die Platine wird mit PIC-Entwicklungsplatinen verbunden, die über einen PICtail Plus Steckverbinder, z. B. den Explorer 16 (DM240001), verfügen. Alternativ kann der integrierte serielle PICkit Steckverbinder zur Verbindung mit einer PIC MCU durch Anschluss an einen seriellen PICkit Analysator (DV164122) verwendet werden. Merkmale. MCP25625 CAN 2.0B Controller mit integriertem Transceiver und SPI-Schnittstelle PICtail Plus Steckverbinder zur Verbindung mit Hauptplatinen wie der Explorer 16 (DM240001) Serieller PICkit Steckverbinder zur Verbindung mit dem seriellen PICkit Analysator (DV164122) Messpunkte zur Überwachung von MCP25625 Standard-DB9CAN-Steckverbinder. Inhalt des Kits. 1 x MCP25625 PICtail Plus Tochterleiterplatte Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Zum Einsatz mit: | Explorer 16 | Vorgestelltes Gerät: | MCP25625 | Kit-Name: | MCP25625 PICTail Plus Daughter Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, eval board, 1238518, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, ADM00617, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 58,57* | € 75,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 62,84* | € 83,13* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 66,92* | € 85,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|