Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970555, HMI-Touchscreen, em4, Millenium 3, 4,3 Zoll, TFT LCD, 480 x 272pixels, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet 88970555, HMI-Touchscreen, em4, Millenium 3, 4,3 Zoll, TFT LCD, 480 x 272pixels, 24 V dc
Crouzet 88970555, HMI-Touchscreen, em4, Millenium 3, 4,3 Zoll, TFT LCD, 480 x 272pixels, 24 V dc
Crouzet 88970555, HMI-Touchscreen, em4, Millenium 3, 4,3 Zoll, TFT LCD, 480 x 272pixels, 24 V dc
Crouzet 88970555, HMI-Touchscreen, em4, Millenium 3, 4,3 Zoll, TFT LCD, 480 x 272pixels, 24 V dc
Crouzet 88970555, HMI-Touchscreen, em4, Millenium 3, 4,3 Zoll, TFT LCD, 480 x 272pixels, 24 V dc
Crouzet 88970555, HMI-Touchscreen, em4, Millenium 3, 4,3 Zoll, TFT LCD, 480 x 272pixels, 24 V dc
Crouzet 88970555, HMI-Touchscreen, em4, Millenium 3, 4,3 Zoll, TFT LCD, 480 x 272pixels, 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1237014
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970555
EAN/GTIN:
     3593150048017
Suchbegriffe:
Crouzet Touchscreen
Crouzet-EM4
crouzet touchscreen
Bereich = em4, Millenium 3
Anzeigentyp = TFT LCD
Herst.-Teile-Nr. = 88970555
Bildschirmauflösung = 480 x 272pixels
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anschluss-Typ = RS-232/RS-485, USB 2.0
Prozessorgeschwindigkeit = 400MHz
Speicher auf der Hauptplatine = 128 MB (Flash), 64 MB (RAM)
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Versorgungsspannung = 24 V dc
IP Schutzart = IP65
Breite = 102mm

Starterkit CTP104-E Performance. Starterkit CTP104-E Performance von Crouzet. Dieses C-Touch MMS-Starterkit ist eine hochwertige, leistungsfähige MMS mit direkter Verbindung zur Mikro-SPS Millenium 3. Starterkit enthält. 4,3-Zoll-MMS. Mikro-SPS Millenium 3. Programmierungs- und Anschlusskabel. Crouzet Touch Soft. Eigenschaften und Vorteile. Resistiver TFT-LCD-Touchscreen. Kühlungssystem ohne Lüfter. 32-bit-600-MHz- oder 1-GHz-Cortex-A8-Prozessor. Integriertes RTC. Direkte Kommunikation mit der Mikro-SPS Millenium 3. MODBUS RS232/485-Protokoll. MODBUS TCP/IP-Protokoll. Integrierter VNC-Server. Zusätzliche Funktionen vorhanden; E-Mails, Rezeptdatenbank, verbesserte Sicherheit und vieles mehr. CE-Kennzeichnung, cULus-Zulassung
Weitere Informationen:
Bereich:
em4, Millenium 3
Anzeigentyp:
TFT LCD
Herst.-Teile-Nr.:
88970555
Bildschirmauflösung:
480 x 272pixels
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anschluss-Typ:
RS-232/RS-485, USB 2.0
Prozessorgeschwindigkeit:
400MHz
Speicher auf der Hauptplatine:
128 MB (Flash), 64 MB (RAM)
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung:
24 V dc
IP Schutzart:
IP65
Breite:
102mm
Weitere Suchbegriffe: 1237014, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, HMI's, Crouzet, 88970555, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, HMI Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 738,39*
€ 875,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 735,28*
€ 875,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,54*
€ 1.041,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,69*
€ 1.023,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,22*
€ 973,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,01*
€ 911,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,28*
€ 874,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.