|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1237008 Herst.-Nr.: 88980172 EAN/GTIN: 5059040021501 |
| |
|
|  |  |
 | Zubehörtyp = USB-Kabel Reihe = Programmable Touch Panel MTP8/70 Serie = em4
UL94-V0. em4 USB-Kabel 3M. So einfach wie ein Logikmodul, so leistungsfähig wie eine SPS Die em4 nano-PLC ist eine All-In-One-SPS mit einem äußerst kompakten Design für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch die intuitivste Funktionsblock-Programmiersprache auf dem Markt können Sie Ihre Anwendung auf effiziente Weise genau auf Ihre Anforderungen zuschneiden. Erhältlich in glänzend Schwarz und glänzend Weiß sowie als robuste Option, um Ihrer Anwendung eine elegante Oberfläche hinzuzufügen und so einen weiteren Grad der kundenspezifischen Anpassung zu erreichen. Schwarzes, 3 m langes USB-2.0-Kabel mit Steckeranschluss Typ A und Anschluss des abgewinkelten Typs B Weitere Informationen:  |  | Zubehörtyp: | USB-Kabel | Reihe: | Programmable Touch Panel MTP8/70 | Serie: | em4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Touchdisplay, crouzet touchscreen, 1237008, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Crouzet, 88980172, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 39,83* | € 56,78* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 41,96* | € 56,79* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 47,25* | € 65,46* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 49,45* | € 66,10* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 57,52* | € 76,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|