Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Tinsley Omega, 200:5 Aufbaumontage Stromwandler 200A, Leitermaß 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sifam Tinsley Omega, 200:5 Aufbaumontage Stromwandler 200A, Leitermaß 35mm
Sifam Tinsley Omega, 200:5 Aufbaumontage Stromwandler 200A, Leitermaß 35mm
Sifam Tinsley Omega, 200:5 Aufbaumontage Stromwandler 200A, Leitermaß 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1236721
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     XN35-245031S000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 200:5
Bohrungsdurchmesser = 35mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 200A
Ausgangsstrom = 5 A
Montagetyp = Stromschiene, DIN-Schiene, Einstecken
Abmessungen = 105 x 38 x 87,5 mm

3-Phasen-Stromwandler Sifam OMEGA. Die 3-Phasen-Stromwandler OMEGA sind geeignet für primäre Bereiche von 60 A bis 630 A mit 5 A sekundär. Die Stromwandler ermöglichen zur optimalen Platzausnutzung schnellere Installation direkt neben dem Überlastschalter mit vergossenem Gehäuse. Eigenschaften und Vorteile. Anschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von Kabeln Kostengünstiges 3-Phasen-Gehäusedesign Systemspannung 720 V, 50–60 Hz Primäre Ströme 60 A bis 630 A ac 3 Größen verfügbar: 15 x 25 mm, 21 x 25 mm und 31 x 31 mm Diverse Montageoptionen – DIN-Schiene, Sammelschiene oder Sockelmontage Selbstverlöschendes Gehäuse mit VO-Klassifizierung gemäß UL-94 Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
200:5
Bohrungsdurchmesser:
35mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
200A
Ausgangsstrom:
5 A
Montagetyp:
Stromschiene, DIN-Schiene, Einstecken
Abmessungen:
105 x 38 x 87,5 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 200/1a, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, 1236721, Automation, Prozessautomation, Sifam Tinsley, XN35245031S000000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1718828
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.