Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Arbiträr-Funktionsgenerator mit LCD Arbiträr-Wellenform, 40MHz / 20V ss, LAN, USB-Gerät, USB-Host


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Arbiträr-Funktionsgenerator mit LCD Arbiträr-Wellenform, 40MHz / 20V ss, LAN, USB-Gerät, USB-Host
RS PRO Arbiträr-Funktionsgenerator mit LCD Arbiträr-Wellenform, 40MHz / 20V ss, LAN, USB-Gerät, USB-Host
RS PRO Arbiträr-Funktionsgenerator mit LCD Arbiträr-Wellenform, 40MHz / 20V ss, LAN, USB-Gerät, USB-Host
RS PRO Arbiträr-Funktionsgenerator mit LCD Arbiträr-Wellenform, 40MHz / 20V ss, LAN, USB-Gerät, USB-Host
RS PRO Arbiträr-Funktionsgenerator mit LCD Arbiträr-Wellenform, 40MHz / 20V ss, LAN, USB-Gerät, USB-Host
Artikel-Nr.:
     108EL-1236460
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1236460
EAN/GTIN:
     5056279000581
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
rs pro funktionsgenerator
Frequenz max. = 40MHz
Frequenz min = 1 μHz
Frequenz max. Dreieck Rampenform = 1MHz
Frequenz min. Dreieck Rampenform = 1µHz
Auflösung = 1 μHz
Pulsweite min. = 100ns
Arbiträr-Wellenform = Ja
Breite = 295.7mm

Schnellstartübersicht, Produktzulassung, Netzkabel, Kalibrierungszertifikat, BNC-Koaxialkabel, CD (einschließlich Datenblatt und Anwendungssoftwarepaket). Funktions-/Arbiträrsignalgeneratoren der Serie RSDG2000X von RS Pro. Funktions-/Arbiträrsignalgeneratoren der Serie RSDG2000X von RS Pro haben einen großen Nutzen und bieten auch innovative Funktionen. Die proprietären TrueArb- und EasyPulse-Techniken tragen zur Lösung von Schwächen herkömmlicher DDS-Generatoren bei der Generierung von Arbiträr-, Rechteck- und Impulssignalformen bei. Mit diesen Techniken können RSDG2000X Benutzern eine Vielzahl von HiFi-Signalen mit geringem Jitter zur Erfüllung der ständig wachsenden Nachfrage nach komplexeren und umfangreichen Anwendungen bieten. Eigenschaften und Vorteile. Zweikanal-Funktions-/Arbiträrsignalgenerator 40 MHz, 80 MHz oder 120 MHz Bandbreite (abhängig von der Wahl des Modells) 20 Vpp maximale Ausgangsamplitude HiFi-Ausgang mit 80 dB Dynamikbereich Hochleistungs-Abtastsystem mit 1,2 GSa/s Abtastrate und 16 Bit vertikaler Auflösung (es gehen keine Signalformdetails verloren) Innovative TrueArb-Technologie, basierend auf Punkt-für-Punkt-Architektur, unterstützt alle 8 pts ∼ 8 Mpts-Arbiträrsignale mit einer Abtastrate im Bereich von 1 μSa/s ∼ 75 MSa/s Die innovative EasyPulse-Technologie, die in der Lage ist, Impuls- oder Rechteck-Signalformen mit geringerem Jitter zu erzeugen, bietet eine Vielzahl von hochpräzisen Impulsbreite- und Anstiegs-/Abfallzeiten-Einstellungen Analoge und digitale Modulationstypen: AM, DSB-AM, FM, PM, PSK, FSK, ASK, PWM Sweep- und Burst-Funktion, Oberwellenmodus unterstützt 196 Integrierte Arbiträrsignale Hochpräziser Frequenzzähler Standardschnittstellen-USB-Gerät, USB-Host, LAN (VXI-11) 4,3-Zoll-Touchscreen-Display für einfachere Bedienung Abmessungen: 260,3 x 107,2 x 295,7ˆmm Gewicht: 4,42 kg
Weitere Informationen:
Frequenz max.:
40MHz
Frequenz min:
1 μHz
Frequenz max. Dreieck Rampenform:
1MHz
Frequenz min. Dreieck Rampenform:
1µHz
Auflösung:
1 μHz
Pulsweite min.:
100ns
Arbiträr-Wellenform:
Ja
Breite:
295.7mm
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, 1236460, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Arbiträr-Funktionsgeneratoren, RS PRO, RSDG2042X, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Arbitrary Waveform Generators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,49*
€ 1.059,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,49*
€ 1.038,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,45*
€ 1.009,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,41*
€ 954,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,77*
€ 937,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2228610
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.