| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1236281 Herst.-Nr.: AV2220E712Q04 EAN/GTIN: 5056282818906 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 22.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Blau IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 3 A Kontaktmaterial = Kupfer Herst.-Teile-Nr. = AV2220E712Q04
RoHS, REACH und UL-Zulassung. Vandalensichere Schalter der Serie AV22 von TE Connectivity. Die vandalensicheren TE Alcoswitch Schalter wurden für industrielle Sicherheit und Zuverlässigkeit entwickelt. Die AV22-Serie ist ein 22-mm-Produkt für die Frontplattenmontage, das in einer Reihe von Kombinationen wie tastend und rastend mit optionaler LED-Anzeige erhältlich ist. Die TE Alcoswitch-Serie bietet eine dauerhafte und Premium-Benutzeroberflächenlösung für Ihre Anwendungen zur Frontplattenmontage. Eigenschaften und Vorteile Bietet ein sehr gut anpassbares vandalensicheres Produkt mit hochwertigem Erscheinungsbild. Vandalensicheres Design mit Kontermutter für Rückseitenmontage. Verschiedene Drucktastensymbole einschließlich Leersymbol, Ring und Power-Logo. Zu den typischen Anwendungen zählen: Steuer- und Kommunikationsgeräte. Aufzüge und Rolltreppen. Messgeräte. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Blau | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 3 A | Kontaktmaterial: | Kupfer | Herst.-Teile-Nr.: | AV2220E712Q04 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 1236281, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, TE Connectivity, AV2220E712Q04, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |