Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protecta Sicherungsleine, Polyamid Weiß, Ø 14mm Länge 10m, Belastung 2500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1236179
Hersteller:
     Protecta
Herst.-Nr.:
     AC210
EAN/GTIN:
     5059045239192
Suchbegriffe:
Rettungsleine
Rettungsseil
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Länge = 10m
Durchmesser = 14mm
Material = Polyamid
Farbe = Weiß
Gewichtsbelastung = 2500kg

EN 353/2. 3-strängiges verdrilltes Seil mit Karabiner. 3-strängiges verdrilltes Seil mit einem Schraubkarabiner für den Einsatz mit einer Cobra-Fallbremse mit AJ501-Karabiner. Das Seil hat eine große Oberfläche von 14 mm komplett Kennzeichnungsfaden und Verschleißanzeige in Gelb und Rot. Es stehen verschiedene Längen zur Verfügung, und die Bruchfestigkeit beträgt 2200 daN. MERKMALE und VORTEILE:. 3-strängiges verdrilltes Seil Gespleißte Schlaufe Seilhülse Stopp-Spleiß 14 mm Durchmesser Schraubkarabiner – Hakenform Bruchfestigkeit 2200 daN. SEIL:. Polyamid 14 mm Durchmesser 3 Stränge Identifikationsfaden Gelbe und rote Verschleißanzeige. SCHRAUBKARABINER:. Stahl mit hoher Zugfestigkeit Weiß verzinkt Öffnung 17 mm Festigkeit: 2500 daN. SEILLÄNGEN:. Best.-Nr. 123-6178. Teilenummer AC205. Länge: 5 m Best.-Nr. 123-6179. Teilenummer AC210. Länge: 10 m Best.-Nr. 123-6180. Teilenummer AC220. Länge: 20 m
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Durchmesser:
14mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Weiß
Gewichtsbelastung:
2500kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsseil 10m, sicherheitsleine, 1236179, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Protecta, AC210, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Safety Rope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.