| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1235964 Herst.-Nr.: FX3S-30MT/DSS EAN/GTIN: 5059040236967 |
| |
|
| | |
| Hersteller Serie = FX3S Anzahl der Eingänge = 16 (Senke/Quelle) Ausgangstyp = Transistor (Quelle) Zur Verwendung mit = Serie FX3 Versorgungsspannung = 24 V dc Eingangstyp = Senke, Quelle Anzahl der Ausgänge = 14 (Transistor) Netzwerk-Typ = Ethernet, ModBus Anzahl der Kommunikationsports = 2
CPU-Basiseinheiten FX3S. Die FX3S ist die sofort nutzbare SPS-Lösung für platz- und kostensparende Anwendungen, die bis zu 30 E/A benötigen. Dieser batterielose, wartungsfreie Controller mit minimaler Erweiterbarkeit ist perfekt für einfache Prozesse und kann an Orten ohne regelmäßige Wartungsarbeiten untergebracht werden. Kompakte Basis-SPS, 3. Generation Hohe Leistung bei minimaler Größe Integriertes Netzteil (AC-betrieben) Wartungsfreier EEPROM-Speicher Hohe Speicherkapazität (4000 Schritte) und Gerätebereiche Integrierter USB-Anschluss für die Kommunikationsfunktion zur Programmierung, um eine Hochgeschwindigkeitskommunikation mit 12 Mbit/s zu ermöglichen Integrierte Positionierungssteuerung Integrierte Echtzeituhr Höhere Funktionalität durch Erweiterungskarten und spezielle Adapter Programmierung mit GX Works2 oder GX Works2 FX Weitere Informationen: | | Hersteller Serie: | FX3S | Anzahl der Eingänge: | 16 (Senke/Quelle) | Ausgangstyp: | Transistor (Quelle) | Zur Verwendung mit: | Serie FX3 | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Eingangstyp: | Senke, Quelle | Anzahl der Ausgänge: | 14 (Transistor) | Netzwerk-Typ: | Ethernet, ModBus | Anzahl der Kommunikationsports: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1235964, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Mitsubishi, FX3S30MTDSS, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers |
| | |
| |