Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FX3S SPS CPU, 8 (Senke/Quelle) Eing. Transistor (Quelle) Ausg.Typ Senke, Quelle Eing.Typ für Serie FX3 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235962
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FX3S-14MT-DSS
EAN/GTIN:
     5059040237032
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX Speicherbaustein
mitsubishi fx speicherbaustein
Hersteller Serie = FX3S
Anzahl der Eingänge = 8 (Senke/Quelle)
Ausgangstyp = Transistor (Quelle)
Zur Verwendung mit = Serie FX3
Versorgungsspannung = 24 V dc
Eingangstyp = Senke, Quelle
Spannungskatagorie = 24 V dc
Netzwerk-Typ = Ethernet, ModBus
Betriebstemperatur max. = +55°C

CPU-Basiseinheiten FX3S. Die FX3S ist die sofort nutzbare SPS-Lösung für platz- und kostensparende Anwendungen, die bis zu 30 E/A benötigen. Dieser batterielose, wartungsfreie Controller mit minimaler Erweiterbarkeit ist perfekt für einfache Prozesse und kann an Orten ohne regelmäßige Wartungsarbeiten untergebracht werden. Kompakte Basis-SPS, 3. Generation Hohe Leistung bei minimaler Größe Integriertes Netzteil (AC-betrieben) Wartungsfreier EEPROM-Speicher Hohe Speicherkapazität (4000 Schritte) und Gerätebereiche Integrierter USB-Anschluss für die Kommunikationsfunktion zur Programmierung, um eine Hochgeschwindigkeitskommunikation mit 12 Mbit/s zu ermöglichen Integrierte Positionierungssteuerung Integrierte Echtzeituhr Höhere Funktionalität durch Erweiterungskarten und spezielle Adapter Programmierung mit GX Works2 oder GX Works2 FX
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
FX3S
Anzahl der Eingänge:
8 (Senke/Quelle)
Ausgangstyp:
Transistor (Quelle)
Zur Verwendung mit:
Serie FX3
Versorgungsspannung:
24 V dc
Eingangstyp:
Senke, Quelle
Spannungskatagorie:
24 V dc
Netzwerk-Typ:
Ethernet, ModBus
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 1235962, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Mitsubishi, FX3S14MTDSS, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.