Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST Pin Fin Kühlkörper für Universal-Vierkant-Keramik 29.5 °C/W @ 400 lfm, 52.5 °C/W @ 100 lfm, 15mm x 15mm x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235629
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-CHS-151506-PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universal-Vierkant-Keramik
Länge = 15mm
Breite = 15mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 15 x 15 x 6mm
Wärmewiderstand = 29.5 °C/W @ 400 lfm, 52.5 °C/W @ 100 lfm
Montage = Klebstoff, Schraube
Farbe = Weiß
Material = Keramik

Keramikkühlkörper mit Rundstift Spreadfast Serie SF-CHS. Die Keramikkühlkörper mit Rundstift der Serie SF-CHS von Spreadfast wurden als Verbesserung mit geringerer Dichte gegenüber herkömmlichen Metallkühlkörpern entwickelt. Die typischen Eigenschaften von Keramikkühlkörpern bedeuten für die Serie SF-CHS eine hohe Durchschlagsspannung und Wärmeableitung. Dank der sorgfältigen Ausführung dieser Keramische Kühlkörper ist die Serie SF-CHS ideal geeignet für Anwendungen, in denen eine hohe Stabilität gegen Temperaturschwankungen erforderlich ist. Typische Anwendungen: Traditioneller Kühlkörperaustausch. Kühlung von LED und Chipsatz. Strommodule. IC-Kühlung.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universal-Vierkant-Keramik
Länge:
15mm
Breite:
15mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
15 x 15 x 6mm
Wärmewiderstand:
29.5 °C/W @ 400 lfm, 52.5 °C/W @ 100 lfm
Montage:
Klebstoff, Schraube
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: 1235629, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, SPREADFAST, SFCHS151506PC, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.