Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST Pin Fin Kühlkörper für Universal-Vierkant-Keramik 13.2 °C/W @ 400 lfm, 22.4 °C/W @ 100 lfm, 43mm x 43mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235620
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-CHS-434306P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universal-Vierkant-Keramik
Länge = 43mm
Breite = 43mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 43 x 43 x 6mm
Wärmewiderstand = 13.2 °C/W @ 400 lfm, 22.4 °C/W @ 100 lfm
Montage = Klebstoff, Schraube
Farbe = Weiß
Material = Keramik

Keramikkühlkörper mit Vierkantstift Spreadfast Serie SF-CHS. Die Keramikkühlkörper mit Vierkantstift der Serie SF-CHS von Spreadfast wurden als Verbesserung mit geringerer Dichte gegenüber herkömmlichen Metallkühlkörpern entwickelt. Die typischen Eigenschaften von Keramikkühlkörpern bedeuten für die Serie SF-CHS eine hohe Durchschlagsspannung und Wärmeableitung. Dank der sorgfältigen Ausführung dieser Keramikkühlkörper ist die Serie SF-CHS ideal geeignet für Anwendungen, in denen eine hohe Stabilität gegen Temperaturschwankungen erforderlich ist. Typische Anwendungen: Traditioneller Kühlkörperaustausch. Kühlung von LED und Chipsatz. Strommodule. IC-Kühlung.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universal-Vierkant-Keramik
Länge:
43mm
Breite:
43mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
43 x 43 x 6mm
Wärmewiderstand:
13.2 °C/W @ 400 lfm, 22.4 °C/W @ 100 lfm
Montage:
Klebstoff, Schraube
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: 1235620, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, SPREADFAST, SFCHS434306P, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.