Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 3mm x 125mm, -50°C → +250°C, 2m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 3mm x 125mm, -50°C → +250°C, 2m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-1235586
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1235586
EAN/GTIN:
     5056112299479
Suchbegriffe:
PT100
Prüfspitze
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 125mm
Fühlerdurchmesser = 3mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 2m
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = Prüfspitze
Anzahl der Kabel = 4
Genauigkeit = Klasse B

RS Pro Allzweck 4 Kabel-Pt100 PRT-Tastkopf mit abgeschirmtem Teflonanschluss. Von RS Pro: ein hochwertiger und zuverlässiger Pt100 PRT (Platin-Widerstandsthermometer) oder RTD (Resistance Temperature Detector)-Tastkopf. Dieser RTD-Tastkopf ist robust konstruiert, wobei das Sensorelement in einem starren Edelstahlgehäuse aus Edelstahl 316 eingebettet ist. Die Leitungen haben eine dauerhafte und flexible Teflonisolierung und sind zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen abgeschirmt. Dieses Platin-Widerstandsthermometer bietet eine genaue und zuverlässige Temperaturmessung für ein breites Anwendungsspektrum. Was ist ein RTD?. Ein RTD ist eine Art Temperatursensor, der auf der Wechselwirkung zwischen Metallen und Temperatur basiert. Mit zunehmender Temperatur des Metalls steigt auch der Widerstand im Stromkreis. Dieser Widerstand kann gemessen und in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. In einem Pt100 RTD steht das „Pt für Platin (Platindraht oder -schicht) und „100 bedeutet, dass der Temperatursensor einen Widerstand von 100 Ohm bei 0 °C aufweist. Platin eignet sich besonders, da es ein lineares Widerstand-Temperatur-Verhältnis über einen großen Temperaturbereich aufrecht erhält. Was ist ein Pt100-Tastkopf?. Ein Pt100-Tastkopf ist die robusteste Form von RTD. Das Pt100-Temperatursensorelement ist in einem Metallgehäuse oder einem Metalltastkopf montiert. Dadurch wird er vor Beschädigungen durch die Umgebung geschützt, wenn er in den zu messenden Prozess eingesetzt wird. Das andere Ende des Tastkopfes wird durch eine isolierte Leitung abgeschlossen, die aus 4 Drahtschienen besteht, die mit der Temperaturmessvorrichtung verbunden sind. Eigenschaften und Vorteile. Hochstabiles Sensorelement mit Präzisionsausgang IEC 60751 Klasse B Genauigkeit/Toleranz Temperaturmessbereich von -50 bis +250 °C 4 Leiter für genaue Messwerte Die Anschlüsse sind mit einem beliebigen 2-, 3- oder 4-Leiter-PT100-Gerät zu verbinden Starre korrosionsbeständige Edelstahl-316-Ummantelung zum Schutz des Sensorelements Flexible Teflonisolierung bietet thermische und elektrische Isolierung, Schlagfestigkeit und schützt vor Feuchtigkeit, Korrosion und abrasiven Chemikalien auch bei extremen Temperaturen Abgeschirmtes Kabel zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen. Anwendungen. Diese Pt100 PRT-Sensorstastköpfe mit ihrem robusten Design sind ideal für den Einsatz in vielen universellen industriellen Anwendungen, einschließlich der folgenden:. Klimaanlagen und Kühlung Chemieindustrie Kunststoffverarbeitung Öfen und Grills Temperaturmessung von Luft, Gas und Flüssigkeiten Abgastemperaturmessung Nahrungsmittelverarbeitung Labore. Häufig gestellte Fragen. Wie funktioniert ein PRT-Temperatursensor?. Der PRT-Temperatursensor arbeitet, indem er das Sensorelement (oder das Prozessende) in die Anlage oder den Prozess einbringt, die eine Temperaturmessung erfordert. Mit zunehmender Temperatur des Platinwiderstandthermometers steigt sein Widerstand im Stromkreis. Bei jeder Erhöhung pro Temperaturgrad ändert sich auch der elektrische Widerstand um ein bestimmtes Verhältnis, das als Temperaturkoeffizient bezeichnet wird. Für Platin beträgt dieses Verhältnis 0,00385 Ohm/ohm/°C, was bedeutet, dass bei einem Pt100 mit 100 Ohm Widerstand die Widerstandserhöhung pro Temperaturgrad 0,385 Ohm betragen würde. Der Gesamtwiderstandswert kann somit gemessen und in Temperatur umgewandelt werden. Wie wird der Widerstand gemessen?. Der durch den Temperatursensor erzeugte Widerstand wird gemessen, indem Strom durch einen der Drähte geschickt wird, um Spannung zu erzeugen. Diese Spannung wird dann mit einer geeigneten Brücke oder einem Voltmeter gemessen und der Widerstand in Ohm nach dem Ohmschen Gesetz (R=V/I) berechnet. Sobald der Widerstand bekannt ist, können Sie ihn mit Hilfe einer Kalibriergleichung oder einer Pt100-Tabelle in eine Temperaturmessung umwandeln. Ein Gerät zur Temperaturmessung oder ein Kalibrator kann ebenfalls an die Anschlüsse des Tastkopfes angeschlossen werden, der automatisch den gemessenen Widerstand in einen Temperaturmesswert umwandelt.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
125mm
Fühlerdurchmesser:
3mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
2m
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
Prüfspitze
Anzahl der Kabel:
4
Genauigkeit:
Klasse B
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, rs pro pt100, pt100, temperaturfühler -50 bis +400 °c, 1235586, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ1407RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4360665
ab € 83,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.