Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44A Folienkondensator 25μF ±5% / 250 V ac, 400 V dc, Schraubmontage Raster 22.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235063
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AFFP5250ZA0J
EAN/GTIN:
     5059043034317
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Filmkondensator
Kapazität = 25µF
Spannung = 250 V ac, 400 V dc
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44A
Anschlussraster = 22.3mm
Anschlusslänge = 1.3mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 5mΩ
Abmessungen = 45 (Dia.) x 80mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Außengewinde
Gehäuse-Form = F

KEMET Serie C44A. Die Folienkondensatoren der Serie C44A von KEMET bestehen aus segmentierter metallisierter Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumgehäuse. Die Folienkondensatoren der Serie C44A verfügen über Schraubklemmen und ein Kunststoffdeck. Kontrollierte Selbstheilung Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kapazitätsdichte Lange Lebensdauer. Produktanwendungen. Diese Folienkondensatoren sind für die DC-Filterung und Energiespeicherung geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
25µF
Spannung:
250 V ac, 400 V dc
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44A
Anschlussraster:
22.3mm
Anschlusslänge:
1.3mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
5mΩ
Abmessungen:
45 (Dia.) x 80mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Außengewinde
Gehäuse-Form:
F
Weitere Suchbegriffe: Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 25μf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 250v, 1235063, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44AFFP5250ZA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
€ 5,90*
ab € 18,73*
€ 20,12*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,12*
€ 29,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 240 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 600 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.