Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 25uF; Ausg: M6 Schrauben; ESR: 5mΩ; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 25uF; Ausg: M6 Schrauben; ESR: 5mΩ; ±5%
Kondensator: Polypropylen; 25uF; Ausg: M6 Schrauben; ESR: 5mΩ; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-C44AFFP5250ZA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AFFP5250ZA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Filmkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M8
Ausgangsraster: 22,3mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø45x80mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: M6 Schrauben
Fassungsvermögen: 25µF
Klimakategoria: 40/85/21
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 750A
Betriebsstrom max.: 18A
ESR Widerstand: 5mΩ
Herstellerserie: C44A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 29,61*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 18,70*
€ 30,86*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 28,25*
€ 43,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.