Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Ferrithülse bis 12 Adern, Aussenmaß 21 x 8 x 5mm / Innen 17 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234228
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427809
EAN/GTIN:
     5059042547122
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
würth elektronik ferritkern
ferritkern
Maximale Anzahl von Drähten = 12
Typ = Fest
Applikation = Digitale Geräte, Flachbandkabel
Material = Ferrit
Außenmaß = 21 x 8 x 5mm
Innenmaß = 17 x 0.8mm
Zum Öffnen = Nein
Höhe Innen = 0.8mm
Breite Innen = 17mm
Tiefe Außen = 8mm
Höhe Außen = 5mm
Breite Außen = 21mm

Flachkerne. Würth Elektronik WE – Flache Ferritkerne dienen zur Beseitigung starker Störungen in Flachbandkabeln in digitalen Geräten oder Anzeigensteuerungen. Diese Ferrithülsen werden vor der Montage der Steckverbinder einfach über das Kabel gezogen und durch Wärmeschrumpfschläuche oder Kleber befestigt. Sie haben einen Betriebstemperaturbereich von –25 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Maximale Anzahl von Drähten:
12
Typ:
Fest
Applikation:
Digitale Geräte, Flachbandkabel
Material:
Ferrit
Außenmaß:
21 x 8 x 5mm
Innenmaß:
17 x 0.8mm
Zum Öffnen:
Nein
Höhe Innen:
0.8mm
Breite Innen:
17mm
Tiefe Außen:
8mm
Höhe Außen:
5mm
Breite Außen:
21mm
Weitere Suchbegriffe: 1234228, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Flachkabel-Ferrite, Wurth Elektronik, 7427809, Passive Components, EMI Filters & Protection, Flat Cable Ferrites
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,30*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 3,39*
1 Tag
27
1
€ 14,99*
ab € 1,38*
€ 3,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 13,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.