Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 160VA, Primär 230 → 400V ac / Sekundär 12V ac DIN-Hutschiene, 96mm x 89mm x 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 160VA, Primär 230 → 400V ac / Sekundär 12V ac DIN-Hutschiene, 96mm x 89mm x 110mm
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 160VA, Primär 230 → 400V ac / Sekundär 12V ac DIN-Hutschiene, 96mm x 89mm x 110mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1234142
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1234142
EAN/GTIN:
     5056112298458
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 230 → 400V ac
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 160VA
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Länge = 96mm
Breite = 89mm
Tiefe = 110mm
Abmessungen = 96 x 89 x 110mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Gewicht = 2.9kg

RS Pro Paneltrenntransformatoren 1-phasig. Die hochwertigen Paneltrenntransformatoren von RS Pro wurden für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen entwickelt. Diese einphasigen Transformatoren verfügen über Schraubanschlüsse für mehrere Eingänge und Halterungen zur Schraubbefestigung oder für DIN-Schienen. Sie haben eine standardmäßige Primärwicklung für 0–230–400 V ac mit Einstellungsmöglichkeiten von +/- 15 V um 0 herum, und sie sind zu 100 % elektrisch und Flash-getestet. Merkmale. Hochwertige Sicherheits- und Isolationstransformatoren Spulenkern im zweiten Abschnitt für vollständige Trennung zwischen Primär- und Sekundärwicklung Geräuscharme Blechpakete Erdungsklemme wird mitgeliefert Hoher Wirkungsgrad Lackimprägniert
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230 → 400V ac
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
160VA
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Länge:
96mm
Breite:
89mm
Tiefe:
110mm
Abmessungen:
96 x 89 x 110mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Gewicht:
2.9kg
Weitere Suchbegriffe: Trenntrafo, Trenntransformator, rs pro trenntrafo, trenntrafo, trenntrafo 160va, 1234142, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, DIN-Schienen-Transformatoren, RS PRO, ST191403, Power Supplies & Transformers, Transformers, DIN Rail Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.