Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 100VA, Primär 230 → 400V ac / Sekundär 12V ac DIN-Schiene, 84mm x 76mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 100VA, Primär 230 → 400V ac / Sekundär 12V ac DIN-Schiene, 84mm x 76mm x 100mm
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 100VA, Primär 230 → 400V ac / Sekundär 12V ac DIN-Schiene, 84mm x 76mm x 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1234139
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1234139
EAN/GTIN:
     5056112298427
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 230 → 400V ac
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 100VA
Montagetyp = DIN-Schiene
Länge = 84mm
Breite = 76mm
Tiefe = 100mm
Abmessungen = 84 x 76 x 100mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Erfüllte Normen = IEC 61558-2-6
Gewicht = 2.1kg
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230 → 400V ac
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
100VA
Montagetyp:
DIN-Schiene
Länge:
84mm
Breite:
76mm
Tiefe:
100mm
Abmessungen:
84 x 76 x 100mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Erfüllte Normen:
IEC 61558-2-6
Gewicht:
2.1kg
Weitere Suchbegriffe: Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo 100va, trenntrafo, rs pro trenntrafo, 1234139, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, DIN-Schienen-Transformatoren, RS PRO, ST191401, Power Supplies & Transformers, Transformers, DIN Rail Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.