Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 2 x 115V ac / Sekundär 2 x 35V ac, 300VA 2 Ausg. 2.3kg 115 (Dia.) x 58mm 60Hz 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234038
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1234038
EAN/GTIN:
     5056112298267
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 300va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 2 x 115V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 35V ac
Nennleistung = 300VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Höhe = 58mm
Gewicht = 2.3kg
Durchmesser = 115mm
Abmessungen = 115 (Dia.) x 58mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anschlussart = Leiter

UL506 UL5085-1 EN 61558-1 Klasse II EN60065 Klasse II. Ringkerntransformatoren von RS Pro in offener Ausführung (dual, primär). Hochwertige, offene Ringkerntransformatoren von RS Pro mit einzelnen Primärwicklungen für 2 x 115 V / 50/60 Hz. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Für einfache Montage mit Mittellochbefestigung.
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
2 x 115V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 35V ac
Nennleistung:
300VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Höhe:
58mm
Gewicht:
2.3kg
Durchmesser:
115mm
Abmessungen:
115 (Dia.) x 58mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: rs pro ringkerntransformator, 1234038, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81835P2S2, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.