Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 40V ac, 500VA 2 Ausg. 3.5kg 148 (Dia.) x 65mm 60Hz 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234034
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1234034
EAN/GTIN:
     5056112298229
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 500va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 40V ac
Nennleistung = 500VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Höhe = 65mm
Gewicht = 3.5kg
Durchmesser = 148mm
Abmessungen = 148 (Dia.) x 65mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anschlussart = Leiter

UL506 UL5085-1 EN 61558-1 Klasse II EN60065 Klasse II. Transformatoren von RS Pro gekapselt mit einzelner Primärwicklung 15 VA-500 VA. Hochwertige vergossene Ringkerntransformatoren von RS Pro mit einer einzelnen Primärwicklung für 230 V ac, 50/60 Hz. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Für einfache Montage mit Mittellochbefestigung. Merkmale. Voll gekapselt nach UL94-V0 Gehäusewerkstoff gemäß UL94-V0, Nylon 6.6 Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Geringes induziertes Rauschen (Brummen) Geringer Eisenverlust Doppelt isolierte Primäranschlüsse Niedrige Oberflächentemperatur Befestigungsschraube nicht im Lieferumfang enthalten 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 40V ac
Nennleistung:
500VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Höhe:
65mm
Gewicht:
3.5kg
Durchmesser:
148mm
Abmessungen:
148 (Dia.) x 65mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: ringkerntrafo primär 230vac, 1234034, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81792P1S2K, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.