Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 35V ac, 500VA 2 Ausg. 3.5kg 136 (Dia.) x 60mm 60Hz 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1233994
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233994
EAN/GTIN:
     5056112297864
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 500va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 35V ac
Nennleistung = 500VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Höhe = 60mm
Gewicht = 3.5kg
Durchmesser = 136mm
Abmessungen = 136 (Dia.) x 60mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anschlussart = Leiter

UL506 UL5085-1 EN 61558-1 Klasse II EN60065 Klasse II. Ringkerntransformatoren RS Pro in offener Ausführung 300 VA – 1000 VA. Hochwertige, offene Ringkerntransformatoren von RS Pro mit einer einzelnen Primärwicklung für 230 V ac, 50/60 Hz. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Für einfache Montage mit Mittellochbefestigung.
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 35V ac
Nennleistung:
500VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Höhe:
60mm
Gewicht:
3.5kg
Durchmesser:
136mm
Abmessungen:
136 (Dia.) x 60mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: ringkerntrafo primär 230vac, 1233994, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81755P1S2, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.