Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 35V ac, 300VA 2 Ausg. 2.3kg 115 (Dia.) x 58mm 60Hz 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1233990
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233990
EAN/GTIN:
     5056112297826
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 300va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 35V ac
Nennleistung = 300VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Höhe = 58mm
Gewicht = 2.3kg
Durchmesser = 115mm
Abmessungen = 115 (Dia.) x 58mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anschlussart = Leiter

UL506 UL5085-1 EN 61558-1 Klasse II EN60065 Klasse II. Ringkerntransformatoren RS Pro in offener Ausführung 300 VA – 1000 VA. Hochwertige, offene Ringkerntransformatoren von RS Pro mit einer einzelnen Primärwicklung für 230 V ac, 50/60 Hz. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Für einfache Montage mit Mittellochbefestigung.
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 35V ac
Nennleistung:
300VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Höhe:
58mm
Gewicht:
2.3kg
Durchmesser:
115mm
Abmessungen:
115 (Dia.) x 58mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: ringkerntrafo primär 230vac, 1233990, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81751P1S2, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.