Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ISG LF44 HF-Signalgenerator, USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ISG LF44 HF-Signalgenerator, USB 2.0
RS PRO ISG LF44 HF-Signalgenerator, USB 2.0
RS PRO ISG LF44 HF-Signalgenerator, USB 2.0
RS PRO ISG LF44 HF-Signalgenerator, USB 2.0
Artikel-Nr.:
     108EL-1233580
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233580
EAN/GTIN:
     5056112295549
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
rs pro funktionsgenerator
Modellnummer = ISG LF44
Ausgangsimpedanz = 50Ω
Schnittstellentyp = USB 2.0

USB-Kabel, Benutzerhandbuch, Software auf CD-ROM. RS Pro. Von RS Pro kommt ein hochwertiger und kostengünstiger Signalgeber. Dieser Generator im Taschenformat ist mit der USB 2.0-Schnittstelle kompatibel und kann mit Tablets oder Smartphones verwendet werden. Dieser Signalgenerator ist mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet und eine ausgezeichnete Lösung zur Erzeugung elektronischer Signale. Was ist ein Signalgeber?. Signalgeneratoren sind Arten von Prüfgeräten, die elektrische Signale erzeugen, die sich wiederholende oder nicht wiederholende Signalformen erzeugen. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Hat einen Frequenzbereich von 34,5 mhz ∼ 4400 mhz ;/li> ;li>Ausgangsleistungsbereich von 30 dBm ∼ 0 dBm ;/li> ;li>Durchgängiges Wellensignal ohne jede Modulation ;/li> ;li>Der integrierte elektronische Dämpfungsglied der rationalen Modi umfasst Festfrequenz, Frequenzgang, Frequenzsprungverfahren und Leistungsabsenkung ;/li> ;li>50 Ω Impedanz ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Dieser Signalgenerator bietet eine ausgezeichnete Anwendungsnutzung wie: ;ul> ;li>Ausbildung, Ausbildung ;/li> ;li>Untersuchung der Fourier-Theorie ;/li> ;li>Hauptplatinen-Stromkreismessung ;/li> ;li>Skalarer Netzwerkanalysator ;/li> ;li>Wartung per Fernbedienung ;/li> ;/ul>. In Kombination mit dem Spektrumanalysator ISA-730 ( ; 1233568 1233568 ) bilden diese 2 Produkte wesentliche Schulungssysteme. Diese können für eine Vielzahl von Anwendungen wie HF-Kommunikation (Funkfrequenz) und Ausbildungszentren im Militär verwendet werden. Was ist im Lieferumfang enthalten?. ;ul> ;li>USB-Kabel. ;/li> ;li>CD-ROM mit ISG-Software ;/li> ;li>Benutzerhandbuch ;/li> ;li>Primäre HF-Software ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ISG LF44
Ausgangsimpedanz:
50Ω
Schnittstellentyp:
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, 1233580, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, HF-Signalgeber, RS PRO, ISGLF44, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, RF Signal Generators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 562,54*
€ 633,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 608,14*
€ 698,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,44*
€ 831,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,72*
€ 820,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,78*
€ 785,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,68*
€ 742,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,14*
€ 723,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1233568
ab € 1.096,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.