Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Arbiträrgenerator
>
Artikel
RS PRO Funktionsgenerator & Zähler, Wobbler 0.1Hz → 12MHz Digitalfrequenz, FM-moduliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1233532
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1233532
EAN/GTIN:
5056112295075
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Digitaler Zähler
Frequenzbereich max. Sinus = 12MHz
Ausgangsimpedanz = >300 (Output Disabled) kΩ, 50 (Fixed) Ω
Frequenzbereich min. Sinus = 0.1Hz
Variable Wobbelfuntion = Ja
FM Modulation = Ja
Taktgeber-Genauigkeit = ±20ppm
Digitalfrequenz = Ja
Frequenzbereich max. Dreieck/Sägezahn = 1MHz
Frequenzbereich min. Dreieck/Sägezahn = 0.1Hz
Länge = 266mm
Netzkabel, Messleitung, Schnellstartübersicht, Benutzerhandbuch auf CD. Arbiträrfunktionsgeneratoren RS Pro Serie AFG-21000 und AFG-21100 Series. Der AFG RS Pro AFG-21000/AFG-21100 verwendet direkte digitale Synthese (DDS), um Signale mit präzisen Frequenzen über einen einzigartigen Speicherzugang und Taktmechanismus zu erzeugen. Sie bieten eine präzise und erschwingliche Signalquelle für Sinus-, Rechteck- (Impuls), Rampen- (Dreieck), Rausch- und Arbiträrsignale. Die Abtastrate von 20 MS/s, die vertikale Auflösung von 10 bit und der Speicher von 4 Kpts der Serie AFG-21000/AFG-21100 bieten dem Benutzer eine flexible Umgebung zur Erstellung spezifischer Signalformen nach Bedarf. Der Anwendungsbereich dieser bedienerfreundlichen Instrumente wird erheblich erweitert durch Ihre Auflösung von 0,1 Hz für Sinus-, Rechteck- und Dreiecksignalformen sowie das auf 1 % ∼ 99 % einstellbare Tastverhältnis der Rechtecksignalform (Impuls). Die einzelnen AFG-2000/AFG-2100-Modelle sind differenziert durch das Frequenzband, und die AFG-2100-Modelle bieten zusätzlich eine AM/FM/FSK-Modulation, Sweep und einen Frequenzzähler. Eigenschaften und Vorteile. Sinus, Rechteck, Dreieck, Rauschen und Arbiträrsignale 0,1 Hz Auflösung für Sinus-, Rechteck- und Dreiecksignalformen 20 MSa/s Abtastrate, 10 bit vertikale Auflösung und 4 Kpts Speicher Tastverhältnis für Vierkantsignalform auf 1 % ∼ 99 % einstellbar Signalform-Parametereinstellung über Eingabe am numerischen Tastenfeld und Einstellknopf Amplitude, DC Offset und andere wichtige Einstellungen werden gleichzeitig auf dem 3,5-Zoll-LCD-Bildschirm angezeigt. USB-Gerätschnittstelle für Fernsteuerung und Signalformbearbeitung PC-Software für Bearbeitung von Arbiträrsignalen AM/FM/FSK-Modulation, Sweep und Frequenzzähler (nur AFG-21100-Modelle). Anwendungsbereiche. Ausbildung Basis-Industrie
Weitere Informationen:
Frequenzbereich max. Sinus:
12MHz
Ausgangsimpedanz:
>300 (Output Disabled) kΩ, 50 (Fixed) Ω
Frequenzbereich min. Sinus:
0.1Hz
Variable Wobbelfuntion:
Ja
FM Modulation:
Ja
Taktgeber-Genauigkeit:
±20ppm
Digitalfrequenz:
Ja
Frequenzbereich max. Dreieck/Sägezahn:
1MHz
Frequenzbereich min. Dreieck/Sägezahn:
0.1Hz
Länge:
266mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren
>
Funktionsgeneratoren
Weitere Suchbegriffe:
Digitalzähler
,
Zähler digital
,
arbiträrgenerator
,
1233532
,
Mess- und Prüftechnik
,
Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren
,
RS PRO
,
AFG21112
,
Test & Measurement
,
Signal Generators & Analysers
,
Function Generators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 591,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,66*
€ 704,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,09*
€ 692,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,84*
€ 650,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,01*
€ 614,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,75*
€ 597,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO RG174A/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 20m, Aussen ø 2.79mm, Schwarz
RS Pro
2228610
€ 44,84*
Zubehör
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage Klemm-Anschluss, für RG58A-Kabel, 50Ω, , Gerade
RS Pro
5464875
€ 3,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.