Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Funktionsgenerator & Zähler, Wobbler 0.1Hz → 5MHz Digitalfrequenz, FM-moduliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Funktionsgenerator & Zähler, Wobbler 0.1Hz → 5MHz Digitalfrequenz, FM-moduliert
RS PRO Funktionsgenerator & Zähler, Wobbler 0.1Hz → 5MHz Digitalfrequenz, FM-moduliert
RS PRO Funktionsgenerator & Zähler, Wobbler 0.1Hz → 5MHz Digitalfrequenz, FM-moduliert
RS PRO Funktionsgenerator & Zähler, Wobbler 0.1Hz → 5MHz Digitalfrequenz, FM-moduliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1233531
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233531
EAN/GTIN:
     5056112295068
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Digitaler Zähler
Modellnummer = AFG21105
Digitalfrequenz = Ja
Frequenzbereich max. Sinus = 5MHz
Frequenzbereich max. Dreieck/Sägezahn = 1MHz
Digital Amplitude & Offset = Ja
Linear und Log Wobbelfuntion = Ja
Variable Wobbelfuntion = Ja
Amplitudenmodulation intern und extern = Ja
FM Modulation = Ja
Taktgeber-Genauigkeit = ±20ppm
Betriebstemperatur max. = +40°C

Netzkabel, Messleitung, Schnellstartübersicht, Benutzerhandbuch auf CD. Arbiträrfunktionsgeneratoren RS Pro Serie AFG-21000 und AFG-21100 Series. Der AFG RS Pro AFG-21000/AFG-21100 verwendet direkte digitale Synthese (DDS), um Signale mit präzisen Frequenzen über einen einzigartigen Speicherzugang und Taktmechanismus zu erzeugen. Sie bieten eine präzise und erschwingliche Signalquelle für Sinus-, Rechteck- (Impuls), Rampen- (Dreieck), Rausch- und Arbiträrsignale. Die Abtastrate von 20 MS/s, die vertikale Auflösung von 10 bit und der Speicher von 4 Kpts der Serie AFG-21000/AFG-21100 bieten dem Benutzer eine flexible Umgebung zur Erstellung spezifischer Signalformen nach Bedarf. Der Anwendungsbereich dieser bedienerfreundlichen Instrumente wird erheblich erweitert durch Ihre Auflösung von 0,1 Hz für Sinus-, Rechteck- und Dreiecksignalformen sowie das auf 1 % ∼ 99 % einstellbare Tastverhältnis der Rechtecksignalform (Impuls). Die einzelnen AFG-2000/AFG-2100-Modelle sind differenziert durch das Frequenzband, und die AFG-2100-Modelle bieten zusätzlich eine AM/FM/FSK-Modulation, Sweep und einen Frequenzzähler. Eigenschaften und Vorteile. Sinus, Rechteck, Dreieck, Rauschen und Arbiträrsignale 0,1 Hz Auflösung für Sinus-, Rechteck- und Dreiecksignalformen 20 MSa/s Abtastrate, 10 bit vertikale Auflösung und 4 Kpts Speicher Tastverhältnis für Vierkantsignalform auf 1 % ∼ 99 % einstellbar Signalform-Parametereinstellung über Eingabe am numerischen Tastenfeld und Einstellknopf Amplitude, DC Offset und andere wichtige Einstellungen werden gleichzeitig auf dem 3,5-Zoll-LCD-Bildschirm angezeigt. USB-Gerätschnittstelle für Fernsteuerung und Signalformbearbeitung PC-Software für Bearbeitung von Arbiträrsignalen AM/FM/FSK-Modulation, Sweep und Frequenzzähler (nur AFG-21100-Modelle). Anwendungsbereiche. Ausbildung Basis-Industrie
Weitere Informationen:
Modellnummer:
AFG21105
Digitalfrequenz:
Ja
Frequenzbereich max. Sinus:
5MHz
Frequenzbereich max. Dreieck/Sägezahn:
1MHz
Digital Amplitude & Offset:
Ja
Linear und Log Wobbelfuntion:
Ja
Variable Wobbelfuntion:
Ja
Amplitudenmodulation intern und extern:
Ja
FM Modulation:
Ja
Taktgeber-Genauigkeit:
±20ppm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, rs pro funktionsgenerator, arbiträrgenerator, impuls digitalzähler, 1233531, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, RS PRO, AFG21105, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Function Generators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,39*
€ 651,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,16*
€ 628,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,36*
€ 597,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,22*
€ 569,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,39*
€ 551,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2228610
ab € 31,69*
Zubehör
RS Pro
5464875
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.