Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDM91E HandDigital Multimeter, CAT III 600V ac / 10A ac, 20MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IDM91E HandDigital Multimeter, CAT III 600V ac / 10A ac, 20MΩ
RS PRO IDM91E HandDigital Multimeter, CAT III 600V ac / 10A ac, 20MΩ
RS PRO IDM91E HandDigital Multimeter, CAT III 600V ac / 10A ac, 20MΩ
RS PRO IDM91E HandDigital Multimeter, CAT III 600V ac / 10A ac, 20MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1233244
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233244
EAN/GTIN:
     5056112293118
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = IDM91E
DC Strom absolut Max. = 10A dc
Gleichstrom Messauflösung = 0.1µA dc
Wechselspannung Auflösung = 0.1mV ac
Messkategorie = CAT III
Sicherheitsspannung = 600V

IEC 61010-1, KAT. III 300 V, KAT. II 600 V. . Robustes digitales Industrie-Multimeter IDM91E von RS PRO. Digitales Multimeter (DMM) IDM91E für raue Umgebungen von RS PRO. Mit diesem tragbaren DMM können Kapazität, Spannung, elektrischer Strom und Widerstand mit Dioden- und Durchgangsprüfung gemessen werden. Das robuste Gehäuse garantiert Sturzsicherheit bis zu einer Fallhöhe von 1,5 m. Das Multimeter ist auch wasserdicht mit Schutzart IP54. Mit Schutzsicherung in den Strombereichen 200 mA und 10 A und einem speziell entwickelten Summerschutzsystem. Das System bietet eine konstante Piepton-Warnung, wenn die Messleitungen in die Strombuchsen gesteckt wurden und eine falsche Funktion wählen. Das Messgerät ist mit einem flachen Schutzholster einschließlich integriertem Schrägständer, Aufhängehaken und praktischem Fach für Messleitungen ausgestattet. Dieses Holster bietet ein zusätzliches Maß an Schutz und Komfort für Ihr Messgerät. Multimeter IDM 91E von RS PRO wurden entwickelt, um Klasse II IEC 1010- und UL 3111-Normen für den sichersten Betrieb in allen Anwendungen zu erfüllen. Dieses Gerät wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt, die massive Bauweise und sehr genaue Messungen schätzen. Eigenschaften und Vorteile. 3 1/2-stellige LCD-Anzeige 0,5 % DCV-Grundgenauigkeit 1,3 % ACV-Grundgenauigkeit 1,0 % DCA-Grundgenauigkeit 1,5 % ACA-Grundgenauigkeit 0,75 % OHM-Grundgenauigkeit Durchgangs- und Diodentest 500 V zweifacher Sicherungsschutz Automatische Abschaltung Beep Guard™-Warnsystem Wasserbeständig nach Schutzart IP64 1,5 m (5 Fuß) Sturzsicherheit Schutzholster mit Schrägständer IEC 1010-1, KAT. III 600 V/KAT. II 1000 V Ein Satz 1:1-Tastkopf. Was wird damit gemessen?. Gleich- und Wechselspannungen – bis zu 600 V Gleich- und Wechselstrom – bis zu 10 A Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung – bis zu 20 MΩ Diodenprüfung – Leerlaufspannung bis zu 3,2V. Akkus?. 300 Stunden (Alkali-Akku) Einfach 9 V (NEDA 1604 oder IEC 6F22) Batterie-Entladungsanzeige Automatische Abschaltung – ca. 30 Minuten nach letztem Betrieb. Was ist darin enthalten?. Eingesetzter Akku Messleitungen Benutzerhandbuch Schutzholster. Abmessungen:. Ohne Holster: Breite 84 mm Länge 175 mm Höhe: 31 mm Mit Holster: Breite 95 mm Länge 192 mm Höhe 50 mm. Typische Anwendungen: Ein digitales Multimeter ist ein praktisches Prüfgerät, das elektrische Werte wie Spannung, Strom und Widerstand misst. Ein DMM wird von Technikern in folgenden Bereichen verwendet: Elektrik- und Elektronikindustrie Sicherheitsvorschriften Bei der Verwendung von elektrischen Prüfgeräten empfehlen wir, für die richtige Verwendung und geeignete Sicherheitsvorkehrungen auf das Benutzerhandbuch Bezug zu nehmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
IDM91E
DC Strom absolut Max.:
10A dc
Gleichstrom Messauflösung:
0.1µA dc
Wechselspannung Auflösung:
0.1mV ac
Messkategorie:
CAT III
Sicherheitsspannung:
600V
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, 1233244, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, APPA91, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Z084317
ab € 26,373*
Zubehör
RS Pro
1233223
ab € 61,80*
Zubehör
RS Pro
204583
ab € 24,98*
Zubehör
RS Pro
8264435
ab € 34,02*
Zubehör
RS Pro
1233224
ab € 212,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.