Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDM201, TischDigital Multimeter, CAT II, CAT III 600V ac / 10A ac, 20MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IDM201, TischDigital Multimeter, CAT II, CAT III 600V ac / 10A ac, 20MΩ
RS PRO IDM201, TischDigital Multimeter, CAT II, CAT III 600V ac / 10A ac, 20MΩ
RS PRO IDM201, TischDigital Multimeter, CAT II, CAT III 600V ac / 10A ac, 20MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1233219
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233219
EAN/GTIN:
     5056112292869
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Tischgerät
Modellnummer = IDM201
Widerstandsmessung absolut Max. = 20MΩ
Kapazitätsmessung absolut Max. = 2mF
Frequenz max. = 20MHz
Wechselstrom Auflösung = 0.1µA ac
Wechselspannung Auflösung = 100µV ac
Messkategorie = CAT II, CAT III
Betriebstemperatur min. = 0°C

RS Pro IDM 201N Tisch-Multimeter. RS PRO IDM 201N Multimeter ist ein vielseitiges und tragbares Tisch-Messgerät. Diese Messgeräte können Kapazität, Spannung, elektrischen Strom, Frequenz und Widerstand mit Dioden- und Durchgangsprüfung messen. Geeignet für Ingenieure und Techniker in Werkstätten oder Laboren sowie für Wartungstechniker, die ein Instrument mit eigener Stromversorgung für Wartungs-, Prüf- oder Reparaturarbeiten brauchen. Das Gerät kann über ein AC-Netzteil mit 90 V ac bis 263 V ac oder interne Batterien versorgt werden. Ein integriertes Fach bietet Aufbewahrungsplatz für Messleitungen, Ersatzbatterien und Sicherungen. Das Gerät hat eine hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 3 Stellen (2000 Zählwerte) mit Meldern, Polarität und automatischer Dezimalstellenplatzierung. Die automatische Bereichswahlfunktion kann für bequeme Nutzung deaktiviert werden und Maximum/Minimum sowie Daten-Speicherfunktionen können bei Bedarf auch aktiviert werden. Die tragbaren und Tischausführungen der digitalen Multimeter von RS PRO sind von RS geprüft, d. h. sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile. LCD-Anzeige bis 2000 mit Hinterleuchtung und Warntongeber 9 Funktionen / 39 Messbereiche Vollautomatische Bereichswahl mit manueller Übersteuerungsmöglichkeit MIN/MAX und Display-Hold-Funktion Misst bis zu 600 V mit Schutz gegen 600 V Eingang in Widerstandsbereichen Strombereiche vollständig mit Sicherungen geschützt Staufach für Messleitungen oben im Koffer Zweifache AC/DC-Stromquellen Mit dem seitlichen Riemen kann das Gerät im mobilen Einsatz mit einer Hand getragen werden Kann auch mit dem Schulterriemen transportiert werden Stromversorgung wahlweise über Netz oder Batterie Anforderung an die Stromversorgung: AC; 90 V → 264 V, 50/60 Hz, ;10 V A, DC; 1,5 V AA LR6-Batterie x 6 (nicht im Lieferumfang enthalten) Erfüllt IEC 61010-1 Kat. III, 300 V, Kat. II 600 V Abmessungen (B x L x H): 218 x 195 x 73 mm Gewicht: 1,3 kg. Was wird damit gemessen?. Gleich- und Wechselspannungen – bis zu 600V Gleich- und Wechselstrom – bis zu 10 A mit 10mA Auflösung Widerstands- und Durchgangsprüfung – bis zu 2 MΩ Kapazität – bis zu 2 mF Frequenz – bis zu 20MHz. Was gehört dazu?. Ein Paar Messleitungen Benutzerhandbuch Netzanschlussleitung Trageschlaufe Ein Paar Krokodilklemmen. Typische Anwendungen: Ein digitales Multimeter ist ein praktisches Prüfgerät, das elektrische Werte wie Spannung, Strom und Widerstand misst. Ein DMM wird von Technikern in folgenden Bereichen verwendet: Elektrik- und Elektronikindustrie Sicherheitsvorschriften Bei der Verwendung von elektrischen Prüfgeräten empfehlen wir, für die richtige Verwendung und geeignete Sicherheitsvorkehrungen auf das Benutzerhandbuch Bezug zu nehmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Tischgerät
Modellnummer:
IDM201
Widerstandsmessung absolut Max.:
20MΩ
Kapazitätsmessung absolut Max.:
2mF
Frequenz max.:
20MHz
Wechselstrom Auflösung:
0.1µA ac
Wechselspannung Auflösung:
100µV ac
Messkategorie:
CAT II, CAT III
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, 1233219, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, APPA201N, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,92*
€ 449,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,41*
€ 400,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2432998
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.