Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Blau 12V dc, Montage-Ø 22mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Blau 12V dc, Montage-Ø 22mm, Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-1232435
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232435
EAN/GTIN:
     5056111951637
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Blau
Montagebohrung Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Nennstrom = 40mA
Länge = 24.5mm

RS Pro Edelstahl-LED-Signalleuchte 22 mm. Die 22-mm-Edelstahl-LED-Signalleuchten von RS Pro bieten erstklassige Leistung und ein erstklassiges Design für Ihre Installation zu einem günstigen Preis. Die Serie ist mit einem passenden Gehäuse und einer passenden Linse ausgestattet, die in das Erscheinungsbild der Anzeige passen. Die Konstruktion aus einem Edelstahleinbaurahmen sorgt für ein verschleißfestes und robustes Produkt. Die Serie kann dank einer IP67-Schutzart sowohl in internen als auch in externen Anwendungen verwendet werden und bietet eine zuverlässige und langfristige Installation in verschiedenen Installationsumgebungen. Anwendungen umfassen alle Arten von industrieller Automatisierung, sind jedoch besonders für Gastronomie, Nahrungsmittelverarbeitung, Transport, Marine, Materialhandhabung und Schrankensteuerungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile Flacher abgeschrägter Einbaurahmen. Edelstahl der Güte 316L, meerwasserbeständig Vollständig mit Epoxidharz abgedichtet. Bei Tageslicht lesbar. Gestochen scharfe und superhelle LED-Anzeige für sofortige Statuserkennung. In einer Vielzahl von Farben erhältlich. AC- und DC-Optionen verfügbar. Einheiten mit vorderer Abdichtung und vollständig mit Epoxid abgedichtet verfügbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Blau
Montagebohrung Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Nennstrom:
40mA
Länge:
24.5mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe blau 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 1232435, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q22Y5SXXB12E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4881235
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.