Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Ein 4 A, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232404
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5646A12
EAN/GTIN:
     5059041038737
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 4 A
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötfahne
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.5mm
Betätigerlänge = 6.3mm
Betätigermaterial = Messing
Nennspannung = 30V dc
Tafelausschnitt Größe = 6.5 (Dia.)mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kurzer flacher Kippschalter der Serie Apem 5000. Kippschalter der Serie Apem 5000 mit Kurzhebel-Kippschaltern bieten eine zuverlässige und robuste Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Kontakte an den Kippschaltern bestehen entweder aus Messing oder Silber und sind ein gut geeignetes Produkt für Ihre Anwendung. Eigenschaften und Vorteile In Silber- und Messing-Klemmenwerkstoffen geliefert Erhältlich in 1- bis 4-poligen Varianten. Verschiedene Klemmenoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung abgedeckt wird. Als Taster und mit einrastenden Optionen verfügbar.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
4 A
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötfahne
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.5mm
Betätigerlänge:
6.3mm
Betätigermaterial:
Messing
Nennspannung:
30V dc
Tafelausschnitt Größe:
6.5 (Dia.)mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: kippschalter 2polig ein/ein, hebelschalter apem, hebelschalter, 1232404, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5646A12, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.