Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLC1356 Schallpegelkalibrator / 94 dB, 114 dB, 1000Hz ±0,5 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO SLC1356 Schallpegelkalibrator / 94 dB, 114 dB, 1000Hz ±0,5 dB
RS PRO SLC1356 Schallpegelkalibrator / 94 dB, 114 dB, 1000Hz ±0,5 dB
RS PRO SLC1356 Schallpegelkalibrator / 94 dB, 114 dB, 1000Hz ±0,5 dB
Artikel-Nr.:
     108EL-1232229
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232229
EAN/GTIN:
     5056112291299
Suchbegriffe:
Kalibrator
Akustikkalibrator
Schalldruck-Kalibrator
Schallkalibrator
Schallausgang = 94 dB, 114 dB
Frequenz = 1000Hz
Genauigkeit = ±0,5 dB
Mikrofongröße = 1 in, 1/2 in, 1/4 in
Batterie-Einsatzdauer = 20 h
Batterietyp = 9 V, IEC 6F22, NEDA 1604
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Modellnummer = SLC1356
Gewicht = 200 (with Battery)g

Benutzerhandbuch, Koffer, 9 V Batterie, 1/2-Zoll- und 1/4-Zoll-Mikrofonadapter. Schallpegel-Kalibrator RS Pro SLC1356. Das SLC 1356 von der bewährten Marke RS Pro ist ein kostengünstiges, einfach zu bedienendes Instrument zur Kalibrierung von Schallpegelmessgeräten. Die ausgegebenen Schalldruckpegel sind 114 dB und 94 dB re 20 μPa unter Referenzbedingungen (Temperatur bis +23 °C, atmosphärischer Druck bis 1013 mbar, relative Feuchtigkeit bis 65 %). Die Ausgangsfrequenz beträgt 1000 Hz. Dieses Gerät wird mit Benutzerhandbuch, Tragetasche, 9-V-Batterie und 1-Zoll-, 1/2-Zoll- und 1/4-Zoll-Mikrofonadaptern geliefert. Der Kalibrator wurde für den Einsatz mit Schallpegelmessgeräten entwickelt, um die voreingestellten Dezibelwerte schnell und einfach zu referenzieren und so eine hohe Genauigkeit bei der Geräuschmessung zu gewährleisten. Er gibt einfach einen Schalldruckpegel in das Messgerät ab und ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass Ihr Schallpegelmessgerät so genau wie möglich abgelesen wird. Eigenschaften und Vorteile. Die Genauigkeit des Messgeräts beträgt ±0,5 dB. passend für Mikrofon mit 1 Zoll, 1/2 Zoll oder 1/4 Zoll Durchmesser. Betriebstemperaturbereich von -10°C bis +50°C. Einfach und leicht zu handhaben. Anwendungen. Digitales Schallmessgerät oder Schallpegelmessgeräte erfassen genaue Messwerte von Umgebungsgeräuschen in einer Umgebung. Es gibt mehrere Gründe, warum Sie einen Umgebungsgeräuschpegel überwachen möchten - von der Leistungsanalyse bis hin zu Gesundheits- und Sicherheitsbedenken. In einer Fabrikumgebung, in der schwere Maschinen verwendet werden, möchten Sie beispielsweise wissen, ob die Umgebung Mitarbeiter zum Einsatz von Gehörschutz benötigt. Alternativ kann ein Unterhaltungsort den Lärm seines Soundsystems messen, um zu sehen, ob er den örtlichen Geräuschpegel erfüllt. Der RS Pro Schallpegelkalibrator sorgt im Wesentlichen dafür, dass Ihr Schallpegelmessgerät genau kalibriert ist, um die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zu erfüllen. Sie werden häufig genutzt für: Messung von Umgebungsgeräuschen und Umgebungsgeräuschen Prüfung von Fahrzeuggeräuschen Messung von Arbeits- und Arbeitsgeräuschen. Warum RS PRO?. RS Pro ist Ihre Marke, wenn es um Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit geht. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
Schallausgang:
94 dB, 114 dB
Frequenz:
1000Hz
Genauigkeit:
±0,5 dB
Mikrofongröße:
1 in, 1/2 in, 1/4 in
Batterie-Einsatzdauer:
20 h
Batterietyp:
9 V, IEC 6F22, NEDA 1604
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Modellnummer:
SLC1356
Gewicht:
200 (with Battery)g
Weitere Suchbegriffe: Schallpegel-Kalibrator, Schallpegelkalibrator, Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, kalibrator rs pro, kalibrator, 1232229, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Schallpegelkalibratoren, RS PRO, TES1356G, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Sound Level Calibrators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 149,57*
€ 192,14*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 216,16*
€ 267,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8264435
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.