Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS12 HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 600V ac, 2MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS12 HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 600V ac, 2MΩ
RS PRO RS12 HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 600V ac, 2MΩ
RS PRO RS12 HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 600V ac, 2MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1231939
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1231939
EAN/GTIN:
     5056112290421
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = RS12
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
Frequenz max. = 60Hz
Gleichstrom Messauflösung = 1µA dc
Wechselspannung Auflösung = 0.1V ac
Messkategorie = CAT II, CAT III
Breite = 48mm

EN61010-1 KAT. III 600 V. . Digitales Multimeter RS12 von RS PRO mit manueller Bereichswahl. Das RS Pro RS12 Digital-Multimeter (DMM) ist ein tragbares Werkzeug zur Messung von Kapazität, Spannung, Strom, Widerstand und Temperatur. Es verfügt über eine manuelle Bereichswahl, sodass Sie den gewünschten Bereich über die Skala auf der Vorderseite des Geräts auswählen können. Es ist auch eine Speicherfunktion in diesem kompakten Design vorhanden, die sehr zur Benutzerfreundlichkeit beiträgt. Das Multimeter RS12 ist außerdem eingestuft nach KAT. III für 600 V. Die batteriebetriebene Einheit misst Diode, Spannung, Strom, Widerstand und Temperatur und eignet sich hervorragend für Kontinuität und Mobilität. Ein robustes, doppelt geformtes Kunststoffgehäuse sorgt für ultimativen Schutz in rauen Umgebungen. Im Lieferumfang des Multimeters sind elektrische Messleitungen, Temperaturfühler Typ K, 9-V-Batterie und ein Benutzerhandbuch enthalten. Das RS12 ist von RS zugelassen und bietet damit nicht nur ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch eine zuverlässige Qualität. Eigenschaften und Vorteile:. Kompakt und tragbar Digitale hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 2000 Zählimpulsen 3 Jahre Garantie Abmessungen: 150 x 70 x 48mm Durchgangsprüfer. Typische Anwendungen: Ein digitales Multimeter ist ein praktisches Prüfgerät, das elektrische Werte wie Spannung, Strom und Widerstand misst. Ein DMM wird von Technikern in folgenden Bereichen verwendet: Elektrik- und Elektronikindustrie Sicherheitsvorschriften Bei der Verwendung von elektrischen Prüfgeräten empfehlen wir, für die richtige Verwendung und geeignete Sicherheitsvorkehrungen auf das Benutzerhandbuch Bezug zu nehmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Worin unterscheiden sich analoge und digitale Multimeter? Der Hauptunterschied ist das Display. Ein digitales Multimeter zeigt die Ergebnisse als Zahlen auf einem Bildschirm an (üblicherweise einem LED- oder LCD-Bildschirm), bei der analogen Version hingegen wird der Wert durch eine Nadel angezeigt.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
RS12
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
Frequenz max.:
60Hz
Gleichstrom Messauflösung:
1µA dc
Wechselspannung Auflösung:
0.1V ac
Messkategorie:
CAT II, CAT III
Breite:
48mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, 1231939, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, DT912, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1233223
ab € 62,15*
Zubehör
RS Pro
563520
ab € 3,30*
Zubehör
RS Pro
204583
ab € 24,90*
Zubehör
RS Pro
8264435
ab € 34,04*
Zubehör
Siba
70-007-33/0.2A
ab € 0,487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.