Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1231870
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118082001
EAN/GTIN:
     4013288032188
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
Schraubendreher Typ = Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 7/64 Zoll
Klingenlänge = 60 mm
Gesamtlänge = 157 mm
Oberflächen-Finish = Verchromt

2054 Schraubendreher für Innensechskantschrauben für elektronische AnwendungenHochwertiger Wera Micro-Schraubendreher für feinmechanische Arbeiten. Durch die Fixierung der Hand auf dem Kopf und die Verwendung der Schnelldrehzone direkt darunter entsteht eine schnelle Verdrehung. Dadurch entfallen zeitraubende Griffeinstellungen. Leistungszonen mit integrierten weichen Abschnitten sorgen für die Übertragung eines hohen Lös- und Anzugsmoments Eine Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Feineinstellungsarbeiten. Die Black-Point-Spitze bietet optimalen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit. ″Take it easy″-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und Rapid Zugriff auf das erforderliche Werkzeug.Kraftform Micro-Schraubendreher für Innensechskantschrauben Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Die Wera-Black-Point-Spitze bietet einen exakten Sitz und optimalen Korrosionsschutz Hex-Plus ermöglicht ein längeres Leben mit Innensechskantschrauben Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe2054 Schraubendreher für Innensechskantschrauben für elektronische Anwendungen, 7/64 Zoll x 60 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
7/64 Zoll
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Oberflächen-Finish:
Verchromt
Weitere Suchbegriffe: VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, wera inbusschraubendreher, inbus schraubendreher, 1231870, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 05118082001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,05*
€ 4,75*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,79*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 4,84*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118080001
ab € 2,84*
Ähnlich
Wera
05118078001
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.