| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1231061 Herst.-Nr.: P-NUCLEO-IHM002 EAN/GTIN: 5059042027136 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Nucleo Pack
P-NUCLEO-IHM002 BLDC Motorsteuerungs-Entwicklungskit und Netzteil. Das STM32 Nucleo-Paket P-NUCLEO-IHM002 umfasst die X-NUCLEO-IHM07M1-Platine, die NUCLEO-F302R8-Platine, den Motor und das Gleichspannungsnetzteil. Die X-NUCLEO-IHM07M1 ist eine dreiphasige bürstenlose Erweiterungsplatine für Treiber für Gleichstrommotoren für STM32 Nucleo auf Basis eines L6230-Treibers mit integriertem Überstrom- und Übertemperaturschutz. Die NUCLEO-F302R8-Platine bietet Benutzern eine kostengünstige und flexible Möglichkeit der Erprobung neuer Konzepte und Erstellung von Prototypen mit STM32 MCUs. Die integrierte ST-LINK/V2-1 bietet ein schaltkreisintegriertes Debugging- und Programmiergerät für den STM32, also ist kein separates Testmodul nötig. Die STM32F302R8 ist ein 32-Bit analoger und DSP mit Gleitkommaeinheit (FPU), ARM-Cortex-M4-Mikrocontroller, Betrieb bis zu 72 MHz, mit 64 KB Flash, 12-Bit-5MSPS A/D-Wandler, Komparator und Operationsverstärker. Durch die Arduino-Konnektivitätsunterstützung und die ST-Morpho-Stiftsockel kann sie auf einfache Weise erweitert werden. Zum P-NUCLEO-IHM002-Paket gehört eine Gleichstrom-Netzteileinheit. X-NUCLEO-IHM07M1-Funktionen. 3-Phasen-Treiberplatine für BLDC/PMSM-Motoren auf L6230-Basis Nenn-Betriebsspannungsbereich von 8 bis 48 V dc 2,8 A Ausgangsspitzenstrom (1,4 A quadratischer Mittelwert) Verlustlose Überstromerkennung und -Schutz Voll kompatibel mit dem 6-stufigen ST- oder FOC-ST-Steueralgorithmus Volle Unterstützung für sensorlosen und Sensormodus Konfigurierbare 3- und 1-Shunt Steckbrücken für Motorstromfühler Hallgeber-Motorsensor-Steckverbinder und -Stromkreis Potenziometer zur Drehzahlregelung erhältlich Kompatibel mit STM32 Nucleo-Platinen Ausgestattet mit ST Morpho-Steckverbindern. Ausstattungsmerkmale des NUCLEO-F302R8. STM32F302R8 32-Bit Mikrocontroller basierend auf ARM Cortex-M4-Kern (max. 72 MHz) mit 64-KByte Flash-Speicher und 16-KByte SRAM Zwei verschiedene Erweiterungsressourcen: Konnektivität mit Arduino UNO Revision 3 und ST Morpho-Verlängerungsstiftsockel für umfassenden Zugriff auf alle STM32-E/A Mbed-fähig (http://mbed.org) On-Board-ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit SWD-Steckverbinder: Moduswahlschalter zur Verwendung des Kits als eigenständiger ST-LINK/V2-1 Zwei Drucktasten: "User" und "Reset". 3-phasiger Motor. Bull-Running Modell BR2804-1700 kV Nennspannung 11,1 V dc (Akku bis zu 3 S) Maximaler Gleichstrom: 5 A Sieben Polpaare. Gleichspannungsnetzteil. Nennausgangsspannung: 12 V dc Maximaler Ausgangsstrom: 2 A Nenneingangsspannung: 100 bis 240 V ac Nennfrequenz: 50/60 Hz Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Nucleo Pack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OP AMP, Operationsverstärker, operationsverstärker stmicroelectronics, op amp, 1231061, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, PNUCLEOIHM002, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |