| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1231034 Herst.-Nr.: ZCH-1830PLUG-1 EAN/GTIN: 5059045231950 |
| |
|
| | |
| Funktion = Netzteil Zur Verwendung mit = LED-Bänder und drahtlose Steuerung ZCTR-08 Länge = 1.867m Steckverbinder Typ = Stecker Farbe der Kabelummantelung = Schwarz
Anschlusskabel von JKL Components für Steuereinheit ZCTR-08. Diese Kabel von JKL Components wurden für den Einsatz mit der LED-Band-Fernsteuerung ZCTR-08 entwickelt. Der Stecker ZCH-1830PLUG-1 ( ; 123-1034 123-1034 ) und die Buchse ZCH-915SOCK-1 ( ; 123-1035 123-1035 ) passen zueinander. Weitere Informationen: | | Funktion: | Netzteil | Zur Verwendung mit: | LED-Bänder und drahtlose Steuerung ZCTR-08 | Länge: | 1.867m | Steckverbinder Typ: | Stecker | Farbe der Kabelummantelung: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led controller, 1231034, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Kabel, JKL Components, ZCH1830PLUG1, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Cables |
| | |
| |