Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions LED-Streifen 5500K, Weiß 24V dc 72LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Intelligent LED Solutions LED-Streifen 5500K, Weiß 24V dc 72LEDs/M
Artikel-Nr.:
     108EL-1231028
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILX-E507-SW10-3240-SD201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1231028
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 72
Oberflächenfarbe = 5500K
Flexibel/starr = Flexibel

Duris E5 PowerFlex-LED-Streifen – 7,5 mm. Diese Familie flexibler LED-Streifen von Intelligent LED Solutions (ILS) ist Teil der PowerFlex-Serie. Sie verfügen über eine weiße DURIS E5-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors mit einem Abstand von 7,5 mm. Dieser dicht gepackte LED-Streifen bietet eine hohe Helligkeitsausgabe aus einer kompakten LED. Die PowerFlex-Streifen verwenden 3M-Thermoband mit Konstantstrom-Treiber-ICs und Schutzdioden. Ergänzen Sie sie einfach mit einem 24-V-Netzteil und einem optionalen externen Dimmer. Geeignete Anwendungen für die PowerFlex-LED-Streifen umfassen: Arbeitsbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, Akzentbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Kühlschrankbeleuchtung und Fotografie.. Merkmale der PowerFlex-LED-Streifen mit 7,5 mm Rastermaß: 7,5 mm LED-Rastermaß Länge: 3240 mm Breite: 10 mm 120° Strahlbreite 24 V Schneidbar alle 45 mm Doppelseitiges 3M-Thermoband Anschlussdrähte
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
72
Oberflächenfarbe:
5500K
Flexibel/starr:
Flexibel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,36*
€ 202,70*
2 Tage
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 286,50*
€ 348,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-0310-002.
ab € 6,71*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1000-002.
ab € 12,87*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1500-001.
ab € 19,48*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-0310-001.
ab € 8,20*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1000-001.
ab € 16,22*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1500-002.
ab € 19,77*
Zubehör
Osram
OT DIM
ab € 54,18*
Zubehör
Osram
OTI-DALI-DIM-1-4CH-D
ab € 48,73*
Zubehör
Osram
OT DMX RGBW DIM
ab € 176,42*
Zubehör
Osram
OT-250/220-240/24-DIM-P
ab € 183,20*
Zubehör
Osram
OT-BLE-DIM
ab € 166,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.