| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1231005 Herst.-Nr.: 1231005 EAN/GTIN: 5056111951453 |
| |
|
| | |
| Multimeter-Typ = Hand Anzeigentyp = Digital DC Strom absolut Max. = 10A dc Batterietyp = AAA x 2
Multimeter IDM93N mit erweitertem Messleitungssatz. Sparen Sie bares Geld, indem Sie das Digital-Multimeter IDM 93N und den erweiterten Messleitungssatz zusammen als preiswertes Paket erwerben. Digitales Multimeter IDM93N mit hoher Leistung für raue Umgebungen. Vollständig mit Sicherungen abgesichertes Messgerät, das die neueste IEC 1010-1 (Sicherheitsnorm) in Installationskategorie III 300 V, Installationskategorie II 600 V erfüllt. Dieses ist ein tragbares Gerät, das Kapazität, Spannung, elektrischen Strom und Widerstand mit Dioden- und Durchgangsprüfung messen kann. Dieses Messgerät verfügt über ein LCD-Display, auf dem die Messwerte angezeigt werden können. Das robuste Gehäuse garantiert Sturzsicherheit bis zu einer Fallhöhe von 1,5 m. Einschließlich Schutzsicherung in den Strommessbereichen 200 mA und 10 A Dieses Gerät wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt, die massive Bauweise und sehr genaue Messungen schätzen. Merkmale und Vorteile des IDM93N:. Stoßfest (5 Fuß) Automatische Abschaltung Widerstandsmessung, Durchgangssummer und Diodenprüfung Kapazitäten bis 200 μF 200-kHz-Frequenzzähler Große, kontraststarke Anzeige mit 20-mm-Ziffern Anzeigebereich max. 2000. Akkus?. ;ul> ;li>150 Stunden (Alkali-Akku) ;/li> ;li>Zwei 1,5 V Alkali-Akkus, Typ AAA ;/li> ;li>Batterie-Entladungsanzeige ;/li> ;li>Automatische Abschaltung – ca. 30 Minuten nach letztem Betrieb ;/li> ;/ul>. Messleitungssatz in einer Blister-Verpackung mit verschiedenem Zubehör für viele Messanwendungen enthält. Inhalt des Kits: 2 Stück 1,2 m lange Silikonkautschuk-Messleitungen mit 1 abgeschirmten rechtwinkligen Stecker 4 mm und 1 Stück abgeschirmter gerader Stecker 4 mm, 2 Stück Multimeter-Messspitzen zum Aufstecken, 2 Stück Greiferhaken mit Federkraft und 2 Stück Krokodilklemmen. Was wird damit gem Weitere Informationen: | | Multimeter-Typ: | Hand | Anzeigentyp: | Digital | DC Strom absolut Max.: | 10A dc | Batterietyp: | AAA x 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, 1231005, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, APPA93N+131407RS, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters |
| | |
| |