Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Irwin Bügelsäge 250 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1230242
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10504408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Klingenlänge = 250 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 24
Sägentyp = Bügelsäge
Klingenmaterial = Bi-Metall

Irwin-Mini-Bügelsäge. Eine Mini-Bügelsäge von Irwin, komplett mit einem einzelnen 24-ZpZ-Sägeblatt. Durch den eigens entwickelten Rahmen eignet sich diese Mini-Bügelsäge für die Verwendung in engen Bereichen.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
250 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
24
Sägentyp:
Bügelsäge
Klingenmaterial:
Bi-Metall
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, irwin metallsägebogen, bügelsäge, 1230242, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Irwin, 10504408, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7894587
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.