|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1229825 Herst.-Nr.: DM164140 EAN/GTIN: 5059040201590 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = MPLAB Xpress Technologie = MCU Gerätekern = PIC16 Name der Prozessorfamilie = PIC Teilenummer des Prozessors = PIC16F18855 Prozessortyp = MCU
MPLAB Xpress Entwicklungsplatine. Das DM164140 von Microchip ist eine Cloud-basierte IDE-Entwicklungsplatine (Integrated Development Environment). Mit dem Spitznamen MPLAB Xpress können Sie ganz get emit der Entwicklung in einer vereinfachten IDE beginnen. Basierend auf der Cloud bedeutet, dass Sie keine Software benötigen und von überall aus auf jedem Computer entwickeln können, sofern Sie über eine Netzwerkverbindung verfügen. Ganz zu vergessen: Die Cloud-basierte Umgebung von Microchips ist frei zu verwenden. Das DM164140 ist ein integrierter Microchip PIC16F18855 MCU. Diese MCU ist ein 8-Bit-Gerät, das einen geringen Stromverbrauch, aber genügend Leistung für jede Anwendungsaufgabe bewältigt. Ganz abgesehen davon können die Peripheriegeräte der MCU über das MCC-Plugin (MPLAB Code Configurator) grafisch eingerichtet werden, wodurch Sie viel Zeit sparen. Diese Platine ermöglicht außerdem eine einfache Systemerweiterung mit dem integrierten Mikrobus-Erweiterungsstiftsockel. Über 180 Mikroelektronika ClickTM-Erweiterungsplatinen sind erhältlich. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Die kleine Kreditkartengröße bietet Flexibilität beim Prototyping ;/li> ;li>PIC16F18855 MCU unterstützt viele Anwendungen ;/li> ;li>Mikrobus Erweiterungssteckverbinder für über 180 Erweiterungsplatinen ;/li> ;li>Drag-and-Drop-Programmiergerät mit USB-Schnittstelle - keine Treiber erforderlich ;/li> ;li>Integrierte Potenziometer und Tasten für Benutzereingaben ;/li> ;li>Lässt sich mühelos in den Cloud-basierten IDE- und MPLAB-Code-Konfigurator MPLAB Xpress integrieren ;/li> ;/ul>. MPLAB Xpress. Weitere Informationen über MPLAB finden Sie unter https://www.microchip.com/mplab/mplab-xpress Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | MPLAB Xpress | Technologie: | MCU | Gerätekern: | PIC16 | Name der Prozessorfamilie: | PIC | Teilenummer des Prozessors: | PIC16F18855 | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, eval board microchip, mikrocontroller, 1229825, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, DM164140, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 24,23* | € 35,34* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 25,61* | € 36,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|