Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors FS-930 Flüssigkeit Durchflusssensor → 1 Gal/min Typ Kolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228445
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     51598
EAN/GTIN:
     5059040083189
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Kolben
Durchflussrate max. = 1 Gal/min
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Verbindungstyp = 1/4 NPT-Innengewinde
Druck max. = 69bar
Material = Messing
Betriebstemperatur min. = -29°C
Betriebstemperatur max. = +148.9°C

Durchflussschalter der Serie FS-930. Eine einzigartige, patentierte Kolbenausführung gewährleistet Genauigkeit innerhalb von 20 % über einen kompletten Bereich von Viskositäten – von 40 bis 1000 SSU. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, in denen Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Viskosität gemischt werden; oder für den Einsatz in Schmiersystemen, bei denen die Ölflussüberwachung bei Inbetriebnahmen von großer Wichtigkeit ist. Der Schalter gleicht Viskositätsänderung automatisch aus. Jeder Schalter ist ab Werk voreingestellt und nutzt Öl 300 SSU. Er wird bei bestimmten Durchflussmengen betätigt. Eigenschaften und Vorteile. Einstellungen für Durchflussmenge: 0,38 l/min bis 4 l/min. Anschlussgröße: ;quot; ;quot, NPT-Gewinde. Hauptkonstruktionswerkstoff: Messing. Einstellungsart: feststehend. Informationen zur Produktanwendung. Elektronische Geräte: Laserköpfe, Schweißgeräte, Netzteile, Schnelllaufspindeln, Röntgenröhren, Halbleiterausrüstung. Lager oder Zahnräder: Pressen, rotierende Maschinen, Förderbänder, Werkzeugmaschinen, Robotik. Verarbeitungs- und Dosiereinrichtung: Wasserreinigungen und Filterung, Röntgenfilmentwicklung, Getränkeautomaten, chemische Zusätze, Gasprobennahme, Destillieren
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Kolben
Durchflussrate max.:
1 Gal/min
Rohrdurchmesserbereich:
1/4 Zoll
Verbindungstyp:
1/4 NPT-Innengewinde
Druck max.:
69bar
Material:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-29°C
Betriebstemperatur max.:
+148.9°C
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor gems, durchflusssensor, durchflusssensor flüssigkeit, 1228445, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 51598, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,50*
€ 486,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,80*
€ 443,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.