Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors FS-400 Flüssigkeit Durchflusssensor 2 gal/min → 8 gal/min Typ Einstellbares Shuttle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228439
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     26601
EAN/GTIN:
     5059040082953
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Einstellbares Shuttle
Durchflussrate min. = 2 gal/min
Durchflussrate max. = 8 gal/min
Rohrdurchmesserbereich = 3/4 Zoll
Verbindungstyp = 3/4-NPT-Innengewinde
Druck max. = 27.6bar
Material = Bronze
Betriebstemperatur min. = -29°C
Betriebstemperatur max. = +82.2°C

Durchflussschalter der Serie FS-400. Führt exakte Strömungsmessungen in Wasser und Öl durch, mit einer Wiederholbarkeit von 1 %. Bei der verstellbaren Ausführung lassen sich die Durchflusseinstellungen problemlos ändern, ohne dass eine Demontage notwendig ist. Unter Verwendung eines normalen Schlitzschraubendrehers wird eine schiffchenförmige Bypass-Lamelle, die sich im Gehäuseinneren befindet, von außen geregelt. Diese Schalter sind umfassend getestet und aus korrosionsbeständigen Werkstoffen gefertigt. Sie sind stoßfest und beständig gegen Schwingungen. Geeignet zur Auslösung von Alarmen in vernetzten Abschaltstromkreisen bei nicht korrekter Durchflussmenge, um Lager, Zahnräder und Kühlsysteme zu schützen. Eigenschaften und Vorteile. Einstellungen für Durchflussmenge: 3 l/min bis 38 l/min (feststehend) 3 l/min bis 53 l/min (verstellbar). Anschlussgröße: 3/4 ;quot;. Hauptkonstruktionswerkstoff: Bronze. Einstellungsart: feststehende oder verstellbare Ausführung erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Schützt Lager oder Zahnräder: Ölabscheider, Kraftstoffsysteme, Pumpen, Kompressoren, Pressen. Elektronik oder Anlagen: Wärmetauscher, Fertigungsausrüstung für Halbleiter, Induktionsöfen, Funksender. Verfahrenssysteme: Wasserfiltration und Umkehrosmose, Chlorierungen, Enteiser, Sterilisatoren, Verdampfer
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Einstellbares Shuttle
Durchflussrate min.:
2 gal/min
Durchflussrate max.:
8 gal/min
Rohrdurchmesserbereich:
3/4 Zoll
Verbindungstyp:
3/4-NPT-Innengewinde
Druck max.:
27.6bar
Material:
Bronze
Betriebstemperatur min.:
-29°C
Betriebstemperatur max.:
+82.2°C
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor gems, durchflusssensor, durchflusssensor flüssigkeit, 1228439, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 26601, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,96*
€ 423,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,12*
€ 422,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,36*
€ 415,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,94*
€ 379,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.