Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors LS-77700 Messing Schwimmerschalter Horizontal, 1-poliger Schließer, -40°C → +149 (Oil) °C, +82 (Water) °C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228422
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     118125
EAN/GTIN:
     5059040082588
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = 1-poliger Schließer
Gehäusematerial = Messing
Kabellänge = 610mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +149 (Oil) °C, +82 (Water) °C
Wechselspannung max. = 240V
Strom max. = 60 mA dc, 80 mA ac
Druck max. = 300psi
Serie = LS-77700
Erfüllte Normen = CE, cULus, UL-Zulassung Aktenzeichen E45168

Gems Sensors Serie LS-77700. Professionelle Einpunkt-Schwimmerschalter der Serie LS-77700 von Gems Sensors. Der gebogene Schaft der Schwimmerschalter bietet guten Auftrieb für alle Versionen zur seitlichen Montage. Die Schwimmerschalter der Serie LS-77700 funktionieren in Flüssigkeiten mit spezifischen Gewichten bis 0,45. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Vertikale Einbaulage (±30 Grad) Nr. 22 AWG, 24 Zoll lange Leiter 20 VA SPST-Schalter (120-240 V ac) Öffner
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
1-poliger Schließer
Gehäusematerial:
Messing
Kabellänge:
610mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+149 (Oil) °C, +82 (Water) °C
Wechselspannung max.:
240V
Strom max.:
60 mA dc, 80 mA ac
Druck max.:
300psi
Serie:
LS-77700
Erfüllte Normen:
CE, cULus, UL-Zulassung Aktenzeichen E45168
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter gems, schwimmerschalter, 1228422, Automation, Sensoren, Gems Sensors, 118125, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.