Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems LS-2050 Niveauwächter Füllstandsschalter Edelstahl 1-poliger Umschalter Horizontal bis 60bar -40°C / +150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228418
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     010-3464
EAN/GTIN:
     5059040082762
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Gerätetyp = Niveauwächter
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Druck max. = 60bar
Serie = LS-2050 INOX

GEMS Sensors. Professionelle Niveauschalter der Serie LS von GEMS Sensors. Diese Geräte wurden entwickelt, um das Problem von Punktfüllstandmessungen in Tanks mit unzugänglichen Oberseiten oder Böden oder an dazwischenliegenden Positionen in größeren Tanks zu lösen. Der Schwimmer dreht sich bei veränderten Flüssigkeitsständen und verdrängt ein Schiffchen, das magnetisch einen hermetisch gekapselten Schalter in der Einheit betätigt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Niveauwächter
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Druck max.:
60bar
Serie:
LS-2050 INOX
Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, niveaurelais, 1228418, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Gems Sensors, 0103464, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,39*
€ 656,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,23*
€ 634,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,35*
€ 609,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,37*
€ 578,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,01*
€ 560,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.