Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors LS-800-5 Edelstahl 316 Schwimmerschalter Vertikal, 1-poliger Schließer, -40°C → +148.9°C, mit 610mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228413
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     172635
EAN/GTIN:
     5059040082724
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = 1-poliger Schließer
Gehäusematerial = Edelstahl 316
Kabellänge = 610mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +148.9°C
Druck max. = 750psi
Serie = LS-800-5

Gems Sensors – Pegelschalter in Flaschenhalsform. Pegelschalter in Flaschenhalsform können extern in der gewünschten Pegelhöhe angebracht werden, wenn ein Zugang zum Inneren des Tanks nicht möglich ist. Sie sind für große und kleine Behälter geeignet und können für den Schließer- oder Öffnerbetrieb konfiguriert werden, indem der Schwimmer auf dem Schaft umgedreht wird. Erhältlich mit Gehäusen aus Messing, Aluminium oder rostfreiem Stahl. Eigenschaften und Vorteile. Vertikaler Einbau Leiter aus Polymer 24 Zoll, 18 AWG 1-poliger Wechsler für 20 VA
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
1-poliger Schließer
Gehäusematerial:
Edelstahl 316
Kabellänge:
610mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+148.9°C
Druck max.:
750psi
Serie:
LS-800-5
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter gems, schwimmerschalter, 1228413, Automation, Sensoren, Gems Sensors, 172635, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.034,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,89*
€ 1.506,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,01*
€ 1.477,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,05*
€ 1.382,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,04*
€ 1.279,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,96*
€ 1.231,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.