Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors LS-10 Valox Schwimmerschalter Horizontal 100V, 1-poliger Öffner, -40°C → +80°C, mit 7.62m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228406
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     156000
EAN/GTIN:
     5059040082854
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = 1-poliger Öffner
Gehäusematerial = Valox
Kabellänge = 7.62m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Gleichspannung max. = 100V
Druck max. = 15psi
Serie = LS-10
Erfüllte Normen = CE, cULus, UL

GEMS Sensors LeckerkennDer Flüssigkeitssensor GEMS Sensors LS-10 erkennt genau das Vorhandensein von Flüssigkeit in doppelwandigen Glasfasertanks, Auffangwannen und doppelwandigen Rohren. Er hat eine elektrische Nennleistung von 100 V dc. Er verfügt über eine Trockenkontaktschaltung, die für Zuverlässigkeit über seine lange Lebensdauer sorgt. Dieser wiederverwendbare Sensor passt leicht in kleine Zwischenräume und erkennt flüssige Kohlenwasserstoffe oder Wasser. Er ist unbeeinflusst von Kohlenwasserstoffdampf und reduziert so das Risiko von Fehlalarmen. Dieser Schwimmerschalter ist UL-zugelassen.Eigenschaften und VorteileDie Befestigung besteht aus 25 PVC-ummantelten Kabeln Genauigkeit: ±1/8 Zoll Leicht zu entfernenAnwendungenDoppelwandige Glasfasertanks Auffangwannen Rohrleitungswannen Doppelwandige Rohre
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
1-poliger Öffner
Gehäusematerial:
Valox
Kabellänge:
7.62m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Gleichspannung max.:
100V
Druck max.:
15psi
Serie:
LS-10
Erfüllte Normen:
CE, cULus, UL
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter gems, schwimmerschalter, 1228406, Automation, Sensoren, Gems Sensors, 156000, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.