Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors LS-7 Edelstahl 316 Schwimmerschalter Horizontal, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, -40°C → +121°C, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors LS-7 Edelstahl 316 Schwimmerschalter Horizontal, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, -40°C → +121°C, mit
Gems Sensors LS-7 Edelstahl 316 Schwimmerschalter Horizontal, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, -40°C → +121°C, mit
Gems Sensors LS-7 Edelstahl 316 Schwimmerschalter Horizontal, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, -40°C → +121°C, mit
Artikel-Nr.:
     108EL-1228398
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     164870
EAN/GTIN:
     5059040083066
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl 316
Kabellänge = 610mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +121°C
Druck max. = 300psi
Serie = LS-7
Erfüllte Normen = CE, CSA, cULus

GEMS Sensors SchwimmerDer GEMS Sensors Flüssigkeits-Schwimmerschalter ist ein High-Tech-Gerät, das das Vorhandensein von Flüssigkeit in Glasfaser-Doppelwandtanks, Auffangwannen und Doppelwandrohren genau erkennt. Die Trockenkontaktschaltung sorgt für Zuverlässigkeit während ihrer langen Lebensdauer. Dieser wiederverwendbare Sensor passt leicht in kleine Zwischenräume und erkennt flüssige Kohlenwasserstoffe oder Wasser. Das Gerät ist unbeeinflusst von Kohlenwasserstoffdampf, wodurch das Risiko von Fehlalarmen reduziert wird.Eigenschaften und VorteileDie abgerundete Bauweise erleichtert das Entfernen, Reinigen und Wiedereinsetzen nach Auslösen eines Alarms oder zur Wartung Das Kabel besteht aus zwei (2) Leitern mit PVC-Ummantelung, 25 ft verlängert Genauigkeit: ±1/8 Zoll Schaltleistung: 10 W, 50 V dc bis 100 V dc nur ohmsch, N. C. (Öffnet bei Anstieg) Schaltausgang ist 1-poliger ÖffnerAnwendungenDoppelwandige Glasfasertanks Auffangwannen Rohrleitungswannen Doppelwandige RohreZertifizierungenUL-Zulassung CE-zertifiziert CULus-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl 316
Kabellänge:
610mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+121°C
Druck max.:
300psi
Serie:
LS-7
Erfüllte Normen:
CE, CSA, cULus
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter gems, schwimmerschalter, 1228398, Automation, Sensoren, Gems Sensors, 164870, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.