Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors LS-7 Versaplast Schwimmerschalter Horizontal, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, -40°C → +121.1°C, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228391
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     182600
EAN/GTIN:
     5059040082670
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Versaplast
Kabellänge = 610mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +121.1°C
Druck max. = 6.8bar
Dichtungsmaterial = Buna N
Serie = LS-7

Gems Sensors Serie LS-7. Die LS-7 Serie von Gems Sensors ist ideal zur Verwendung in hochvolumigen Anwendungen in kleinen Tanks und Behältern. Kunststofftechnik-Konstruktion bietet eine große Kompatibilität in Wasser, Ölen und Chemikalien, womit sie für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Leitergröße: 22 AWG Schaltvermögen: 1-poliger Ausschalter 20 VA
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Versaplast
Kabellänge:
610mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+121.1°C
Druck max.:
6.8bar
Dichtungsmaterial:
Buna N
Serie:
LS-7
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter gems, schwimmerschalter, 1228391, Automation, Sensoren, Gems Sensors, 182600, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.