Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors LS-3 Nylon Schwimmerschalter Vertikal, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, -40°C → +121°C, mit 610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228385
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     177818
EAN/GTIN:
     5059040082601
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter gems
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Nylon
Kabellänge = 610mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +121°C
Druck max. = 10.3bar
Serie = LS-3
Erfüllte Normen = CE, CSA, EU-Richtlinie 2011/65/EG, UL

Gems Sensors LS-3. Pegelschalter der LS-3-Serie von Gems Sensors. Ideal für flache Tanks oder bei engen Platzverhältnissen, oder für den günstigen Einsatz bei hohem Volumen. Leicht zu installieren, die LS-3 kann mit beiden Seiten nach oben verwendet werden und lässt sich leicht zwischen normalerweise geschlossenem und offenem Betrieb umschalten, indem der Schwimmer umgekehrt wird. Dank der kompakten Bauform des NPT-Gewindes ist dies sicher ein geeigneter Schalter für Ihre Anwendung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Nylon
Kabellänge:
610mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+121°C
Druck max.:
10.3bar
Serie:
LS-3
Erfüllte Normen:
CE, CSA, EU-Richtlinie 2011/65/EG, UL
Weitere Suchbegriffe: 1228385, Automation, Sensoren, Gems Sensors, 177818, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.